Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55029 Countersink 6 Flutes 82 Degree 3/4 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GYY 1DBZ3

KEO 55029 Countersink 6 Flutes 82 Degree 3/4 High Speed ​​Steel Uncoated

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GYY Μοντέλο: 55029Cross Ref: 1DBZ3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€44.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.3 / 4 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος2.625 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 55022 Countersink 6 Flutes 82 Degree 1/4 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GYU 1DBY8 550221 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€18.69
KEO 55024 Countersink 6 Flutes 82 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GYV 1DBY9 550243 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.49
KEO 55025 Countersink 6 Flutes 82 Degree 1/2 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GYW 1DBZ1 550251 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "€24.24
KEO 55027 Countersink 6 Flutes 82 Degree 5/8 High Speed ​​Steel Uncoated | AA9GYX 1DBZ2 550275 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€34.76
KEO 55031 Countersink 6 Flutes 82 Degree 1 Inch Hss | AA9GYZ 1DBZ4 550311"2.75 "1 / 2 "1.25 "€71.68
KEO 55020 Countersink 6 Flutes 82 Degree 1/8 Hss | AD7QDJ 4FWJ2 550201 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€13.48
KEO 55021 Countersink 6 Flutes 82 Degree 3/16 Hss | AD7QDK 4FWJ3 550213 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€14.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55029 Countersink 6 Flutes 82 Degree 3/4 High Speed ​​Steel Uncoated
€44.70 /μονάδα