Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ τρυπανιών CLE-LINE C21162 Mechanics 29 Piece High Speed ​​Steel 135 Deg | AD7RQJ 4GB66

CLE-LINE C21162 Mechanics Σετ τρυπανιών 29 τεμαχίων από χάλυβα υψηλής ταχύτητας 135 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7RQJ Μοντέλο: C21162Cross Ref: 4GB66

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€274.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ τρυπανιών μηχανικής
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Σημείο τρυπανιών135 μοίρες
φινίρισμαΜαύρο και Χρυσό
Κλασματικό μέγεθος1/16 έως 1/2 Έως 64ο
ΒαθμόςΒαρέως
Αριθμός λίστας1875
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών29
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Περιλαμβάνονται μεγέθη1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 και 1/2 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΑριθμός λίσταςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
Σετ τρυπανιών CLE-LINE C21165 Mechanics 29 τεμ. | AH7NMB 36XE46 C21165Μαύρος χρυσόςΣετ τρυπανιών μηχανικής1875R1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"€304.99
CLE-LINE C18626 Mechanics Σετ τρυπανιών μήκους, 1.00 mm Μικρότερο μέγεθος τρυπανιού, 11 τρυπάνια | CQ8YTV 50AX70 C18626-Σετ τρυπανιών--€57.44
CLE-LINE C21160 Mechanics Σετ τρυπανιών μήκους, 1/16 ίντσας μικρότερο μέγεθος τρυπανιού, 15 τρυπάνια | CQ8YTW 4GB65 C21160-Σετ τρυπανιών--€147.04
CLE-LINE C21163 Mechanics Σετ τρυπανιών μήκους, 1/16 ίντσας μικρότερο μέγεθος τρυπανιού, 29 τρυπάνια | CQ8YTX 4GB64 C21163-Σετ τρυπανιών--€259.43
CLE-LINE C22310 Mechanics Σετ τρυπανιών μήκους, 1/16 ίντσας μικρότερο μέγεθος τρυπανιού, 4 τρυπάνια | CQ8YTY 439H34 C22310-Σετ τρυπανιών--€18.66
CLE-LINE C22309 Mechanics Σετ τρυπανιών μήκους, 1/16 ίντσας μικρότερο μέγεθος τρυπανιού, 6 τρυπάνια | CQ8YTZ 439H33 C22309-Σετ τρυπανιών--€39.86
Σετ τρυπανιού CLE-LINE C18126 Mechanics Length Drill, Black Oxide, 135 Deg. Γωνία σημείου τρυπανιού, σημείο διαίρεσης | CQ8YUA 50AX94 C18126-Σετ τρυπανιών--€64.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLE-LINE C21162 Mechanics Σετ τρυπανιών 29 τεμαχίων από χάλυβα υψηλής ταχύτητας 135 μοιρών
€274.52 /μονάδα