Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ τρυπανιών CLE-LINE C21165 Mechanics 29 τεμ. | AH7NMB 36XE46

CLE-LINE C21165 Mechanics Drill Set 29 τεμ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7NMB Μοντέλο: C21165Σταυρός: 36XE46

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€304.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ τρυπανιών μηχανικής
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1/16"-1/2" by 1/64"
φινίρισμαΜαύρος χρυσός
Αριθμός λίστας1875R
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών29
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Περιλαμβάνονται μεγέθη1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΑριθμός λίσταςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
Σετ τρυπανιών CLE-LINE C21162 Mechanics 29 Piece High Speed ​​Steel 135 Deg | AD7RQJ 4GB66 C21162Μαύρο και ΧρυσόΣετ τρυπανιών μηχανικής18751/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 και 1/2 "€274.52
CLE-LINE C18626 Mechanics Σετ τρυπανιών μήκους, 1.00 mm Μικρότερο μέγεθος τρυπανιού, 11 τρυπάνια | CQ8YTV 50AX70 C18626-Σετ τρυπανιών--€57.44
CLE-LINE C21160 Mechanics Σετ τρυπανιών μήκους, 1/16 ίντσας μικρότερο μέγεθος τρυπανιού, 15 τρυπάνια | CQ8YTW 4GB65 C21160-Σετ τρυπανιών--€147.04
CLE-LINE C21163 Mechanics Σετ τρυπανιών μήκους, 1/16 ίντσας μικρότερο μέγεθος τρυπανιού, 29 τρυπάνια | CQ8YTX 4GB64 C21163-Σετ τρυπανιών--€259.43
CLE-LINE C22310 Mechanics Σετ τρυπανιών μήκους, 1/16 ίντσας μικρότερο μέγεθος τρυπανιού, 4 τρυπάνια | CQ8YTY 439H34 C22310-Σετ τρυπανιών--€18.66
CLE-LINE C22309 Mechanics Σετ τρυπανιών μήκους, 1/16 ίντσας μικρότερο μέγεθος τρυπανιού, 6 τρυπάνια | CQ8YTZ 439H33 C22309-Σετ τρυπανιών--€39.86
Σετ τρυπανιού CLE-LINE C18126 Mechanics Length Drill, Black Oxide, 135 Deg. Γωνία σημείου τρυπανιού, σημείο διαίρεσης | CQ8YUA 50AX94 C18126-Σετ τρυπανιών--€64.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLE-LINE C21165 Mechanics Drill Set 29 τεμ.
€304.99 /μονάδα