Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τσάντα εργαλείων CLC L230 14 x 8 x 11-1/2 29 Pocket | AB4VFL 20G107

CLC Τσάντα εργαλείων L230 14" x 8" x 11-1/2" 29 τσέπη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4VFL Μοντέλο: L230Cross Ref: 20G107
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
€92.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τσάντα
Βασικό υλικόΠολυεστέρας
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος8"
Ύψος11.5 "
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός εσωτερικών τσεπών11
Αριθμός εξωτερικών τσεπών18
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός τσεπών29
Τυπική εφαρμογή τσάντας ή ToteΓενικού σκοπού
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΑριθμός εσωτερικών τσεπώνΑριθμός εξωτερικών τσεπώνΑριθμός τσεπώνΠλάτοςΤιμή
Τσάντα εργαλείων CLC 1537 13" x 7" x 13" 33 τσέπη | AB2GHC 1LWN5 1537Χακί / Μαύρο7"13 "23103313 "€101.33
Τσάντα εργαλείων CLC L234 15" x 9" x 11-1/2" 22 τσέπη | AB4VFM 20G108 L234Μαύρη9"11.5 "6162215 "€116.92
Τσάντα εργαλείων CLC 1539, 18" x 7" x 14", 50 τσέπη | AE4MLX 5LU62 1539Μαύρο / Μαύρο7"14 "5025218 "€150.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLC Τσάντα εργαλείων L230 14" x 8" x 11-1/2" 29 τσέπη
€92.75 /μονάδα