Τσάντα εργαλείων CLC L234 15 x 9 x 11-1/2 22 Pocket | AB4VFM 20G108

CLC Τσάντα εργαλείων L234 15" x 9" x 11-1/2" 22 τσέπη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4VFM Μοντέλο: L234Cross Ref: 20G108

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€117.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τσάντα
Βασικό υλικόΠολυεστέρας
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος9"
Ύψος11.5 "
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός εσωτερικών τσεπών6
Αριθμός εξωτερικών τσεπών16
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός τσεπών22
Τυπική εφαρμογή τσάντας ή ToteΓενικού σκοπού
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9575
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΑριθμός εσωτερικών τσεπώνΑριθμός εξωτερικών τσεπώνΑριθμός τσεπώνΠλάτοςΤιμή
Τσάντα εργαλείων CLC 1537 13" x 7" x 13" 33 τσέπη | AB2GHC 1LWN5 1537Χακί / Μαύρο7"13 "23103313 "€104.46
Τσάντα εργαλείων CLC L230 14" x 8" x 11-1/2" 29 τσέπη | AB4VFL 20G107 L230Μαύρη8"11.5 "11182914 "€98.79
Τσάντα εργαλείων CLC 1539, 18" x 7" x 14", 50 τσέπη | AE4MLX 5LU62 1539Μαύρο / Μαύρο7"14 "5025218 "€150.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLC Τσάντα εργαλείων L234 15" x 9" x 11-1/2" 22 τσέπη
€117.85 /μονάδα