Τσάντα εργαλείων CLC 1539, 18 x 7 x 14, 50 τσέπη | AE4MLX 5LU62

CLC Τσάντα εργαλείων 1539, 18" x 7" x 14", 50 τσέπη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4MLX Μοντέλο: 1539Cross Ref: 5LU62

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€150.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τσάντα
Βασικό υλικόΠολυεστέρας
ΧρώμαΜαύρο / Μαύρο
Βάθος7"
Ύψος14 "
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός εσωτερικών τσεπών50
Αριθμός εξωτερικών τσεπών2
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός τσεπών52
Τυπική εφαρμογή τσάντας ή ToteΓενικού σκοπού
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.745
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ4202929026
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Βαρέως τύπου εργαλείο μεταφοράς με μεγάλο κεντρικό διαμέρισμα και 2 ξεχωριστά εξωτερικά διαμερίσματα για τη μεταφορά βιομηχανικών ηλεκτρικών εργαλείων
    • Ελαφριά, πολυφασική τσάντα με 43 τσέπες πολλαπλών χρήσεων στο εσωτερικό και 7 τσέπες έξω από την τσάντα για καλύτερη αποθήκευση εργαλείων
    • Κάθετες τσέπες εργαλείων για εύκολη οργάνωση εργαλείων και γρήγορη πρόσβαση, μαζί με πλαϊνά πάνελ με φερμουάρ για την αποφυγή διαρροής εργαλείων
    • Ιμάντας ώμου με επένδυση, υφή και ρυθμιζόμενο για ασφαλή πρόσφυση και πρόσθετη άνεση

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι το CLC 1539 αδιάβροχο ή πυρίμαχο;

Α. Αυτή η τσάντα εργαλείων CLC δεν είναι 100% αδιάβροχη, αλλά μπορεί να αντισταθεί σε ελαφρές διαρροές νερού. Δεν είναι επίσης ανθεκτικό στις φλόγες.

Ε. Είναι η τσάντα εργαλείων CLC 1539 ανθεκτική στη φθορά;

A. Η τσάντα εργαλείων CLC 1539 διαθέτει πολυεστερική κατασκευή που αντιστέκεται στη φθορά στις σκληρές βιομηχανικές συνθήκες. Ωστόσο, αιχμηρές λεπίδες και αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην τσάντα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΑριθμός εσωτερικών τσεπώνΑριθμός εξωτερικών τσεπώνΑριθμός τσεπώνΠλάτοςΤιμή
Τσάντα εργαλείων CLC 1537 13" x 7" x 13" 33 τσέπη | AB2GHC 1LWN5 1537Χακί / Μαύρο7"13 "23103313 "€101.33
Τσάντα εργαλείων CLC L230 14" x 8" x 11-1/2" 29 τσέπη | AB4VFL 20G107 L230Μαύρη8"11.5 "11182914 "€92.75
Τσάντα εργαλείων CLC L234 15" x 9" x 11-1/2" 22 τσέπη | AB4VFM 20G108 L234Μαύρη9"11.5 "6162215 "€116.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLC Τσάντα εργαλείων 1539, 18" x 7" x 14", 50 τσέπη
€150.71 /μονάδα