CLC 1537 Tool Bag 13 x 7 x 13 33 Τσέπη | AB2GHC 1LWN5

CLC Τσάντα εργαλείων 1537 13" x 7" x 13" 33 τσέπη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2GHC Μοντέλο: 1537Cross Ref: 1LWN5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€101.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τσάντα
Βασικό υλικόΠολυεστέρας
ΧρώμαΧακί / Μαύρο
Βάθος7"
Ύψος13 "
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός εσωτερικών τσεπών23
Αριθμός εξωτερικών τσεπών10
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός τσεπών33
Τυπική εφαρμογή τσάντας ή ToteΓενικού σκοπού
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6875
Ύψος πλοίου (cm)49.53
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ4202929026
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΑριθμός εσωτερικών τσεπώνΑριθμός εξωτερικών τσεπώνΑριθμός τσεπώνΠλάτοςΤιμή
Τσάντα εργαλείων CLC L230 14" x 8" x 11-1/2" 29 τσέπη | AB4VFL 20G107 L230Μαύρη8"11.5 "11182914 "€92.75
Τσάντα εργαλείων CLC L234 15" x 9" x 11-1/2" 22 τσέπη | AB4VFM 20G108 L234Μαύρη9"11.5 "6162215 "€116.92
Τσάντα εργαλείων CLC 1539, 18" x 7" x 14", 50 τσέπη | AE4MLX 5LU62 1539Μαύρο / Μαύρο7"14 "5025218 "€150.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLC Τσάντα εργαλείων 1537 13" x 7" x 13" 33 τσέπη
€101.33 /μονάδα