BALDOR MOTOR Κινητήρες γενικής χρήσης, Τριφασικοί, ODP, F2 Mount, Foot Mounted


Φίλτρα
Βάση: RG , Τύπος βάσης: Άκαμπτος , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , περίβλημα: OPSB , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Hz: 60 , Μόνωση: F , Κατηγορία μόνωσης: F , Τοποθέτηση: F2 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 3,600 rpm
ΣτυλΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EFM3314T
-35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V-215.000 hp16.32 "89-€3,178.46
A
EFM3219T
-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FΤ27.500 hp15 "89-€1,956.92
A
EFM3313T
-25/12.5-0410-82F€3,041.90
A
EFM3212T
-12.8 A @ 208 V 12.0 A @ 230 V 6.0 A @ 460 V-25.000 hp13.62 "91-€1,233.81
A
EFM3116T
1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FΤ041-71C€1,318.93
A
EFM3154T
1.43 Amps4.4/2.217.7 LB-FΤ041.5-72E€1,377.18
A
EFM3157T
1.83 Amps5.8/2.925.1 LB-FΤ042-76D€1,237.59
A
EFM3211T
2.43 Amps8.4/4.237.4 LB-FΤ043-74B€1,590.51
A
EFM3218T
2.96 Amps14-13.2/6.644.8 LB-FΤ045-80D€1,721.67
A
EFM3157T-8
3.72 Amps6.522.3 LB-FΤ042-77D€1,249.86
A
EFM3311T
4.67 Amps19.4/9.767.8 LB-FΤ047.5-79B€2,543.07
A
EFM3211T-8
5.72 Amps9.737.6 LB-FΤ043-74B€1,352.75
A
EFM3218T-8
7.02 Amps15.345.6 LB-FΤ045-80C€1,485.86
A
EFM2513T
7.27 Amps35.4/17.7171 LB-FΤ0415-86W€3,679.71
A
EFM2515T
9.55 Amps47/23.5203 LB-FΤ0420-86U€4,036.55
A
EFM3311T-8
10.5 Amps22.367.1 LB-FΤ047.5-79A€2,177.81
A
EFM2531T
12.7 Amps60/30216 LB-FΤ0425-82B€4,921.07
A
EFM2535T
13.32 Amps70/35272 LB-FΤ0430-85H€5,381.74
A
EFM3313T-8
14 Amps29.590.9 LB-FΤ0410-82E€2,636.60
A
EFM2513T-8
16.7 Amps40.7171 LB-FΤ0415-85-€3,721.25
A
EFM2543T
20.2 Amps114/57420 LB-FΤ0450-87H€7,745.52
A
EFM2539T
21.1 Amps98/49427 LB-FΤ0440-82J€7,019.58
A
EFM2515T-8
22.4 Amps54.3205 LB-FΤ0420-85K€4,083.75

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;