BALDOR MOTOR EFM2531T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 284T Πλαίσιο | AJ6RQL

BALDOR MOTOR EFM2531T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 284T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6RQL Μοντέλο: EFM2531T

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,921.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές60/30
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή216 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα284T
Ροπή πλήρους φορτίου74 LB-FΤ
Τύπος γράσουΠΟΛΥΡΕΞ ΕΜ
HP25
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 10
ΒάσηF2
Ρεύμα χωρίς φορτίο12.7 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή25
Φάση3
Συντελεστής ισχύος82
ΑναθεώρησηB
RPM1770
Θερμ. Αύξηση34 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά4050M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 140.85
Ύψος πλοίου (cm)49.85
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 121 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2138L
    • Ροπή Pull-Up: 88.8 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 190 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΤιμή
BALDOR MOTOR EFM2513T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 60 Hz, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6RQG EFM2513T7.27 Amps35.4/17.7171 LB-FΤ0415-86W€3,679.71
BALDOR MOTOR EFM2513T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6RQH EFM2513T-816.7 Amps40.7171 LB-FΤ0415-85-€3,721.25
BALDOR MOTOR EFM2515T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 60 Hz, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6RQJ EFM2515T9.55 Amps47/23.5203 LB-FΤ0420-86U€4,036.55
BALDOR MOTOR EFM2515T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 256T Πλαίσιο | AJ6RQK EFM2515T-822.4 Amps54.3205 LB-FΤ0420-85K€4,083.75
BALDOR MOTOR EFM2535T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 286T Πλαίσιο | AJ6RQM EFM2535T13.32 Amps70/35272 LB-FΤ0430-85H€5,381.74
BALDOR MOTOR EFM2539T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, ODP, 324T Πλαίσιο | AJ6RQN EFM2539T21.1 Amps98/49427 LB-FΤ0440-82J€7,019.58
BALDOR MOTOR EFM2543T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, ODP, 326T Πλαίσιο | AJ6RQP EFM2543T20.2 Amps114/57420 LB-FΤ0450-87H€7,745.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EFM2531T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 284T Πλαίσιο
€4,921.07 /μονάδα