BALDOR MOTOR EFM3212T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 182T Πλαίσιο | AJ6RQY

BALDOR MOTOR EFM3212T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 182T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6RQY Μοντέλο: EFM3212T

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,233.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές12.8 A @ 208 V 12.0 A @ 230 V 6.0 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα182T
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 6.0
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3622M
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή5.000 hp
Συνολικό μήκος13.62 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος91
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα3,450 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα3,600 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 86.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 16 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.125 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΤιμή
BALDOR MOTOR EFM2513T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 60 Hz, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6RQG EFM2513T7.27 Amps35.4/17.7171 LB-FΤ0415-86W€3,679.71
BALDOR MOTOR EFM2513T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6RQH EFM2513T-816.7 Amps40.7171 LB-FΤ0415-85-€3,721.25
BALDOR MOTOR EFM2515T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 60 Hz, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6RQJ EFM2515T9.55 Amps47/23.5203 LB-FΤ0420-86U€4,036.55
BALDOR MOTOR EFM2515T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 256T Πλαίσιο | AJ6RQK EFM2515T-822.4 Amps54.3205 LB-FΤ0420-85K€4,083.75
BALDOR MOTOR EFM2531T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 284T Πλαίσιο | AJ6RQL EFM2531T12.7 Amps60/30216 LB-FΤ0425-82B€4,921.07
BALDOR MOTOR EFM2535T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 286T Πλαίσιο | AJ6RQM EFM2535T13.32 Amps70/35272 LB-FΤ0430-85H€5,381.74
BALDOR MOTOR EFM2539T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, ODP, 324T Πλαίσιο | AJ6RQN EFM2539T21.1 Amps98/49427 LB-FΤ0440-82J€7,019.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EFM3212T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 182T Πλαίσιο
€1,233.81 /μονάδα