CHERNE Μεγάλα στοματικά βύσματα, αρχικό μέγεθος


Τα γνήσια βύσματα Big-Muth της Cherne έχουν σχεδιαστεί για εργασίες παράκαμψης άντλησης ή παράκαμψης βαρύτητας.

Φίλτρα
Μάτι μέσα Dia: 3 / 8 " , Υλικό: Αλουμίνιο , Τύπος: Πνευματικός
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΜέγεθος NPT (In.)ΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΑπαιτούμενη πίεση πληθωρισμούΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
269008
8 "έως 10"47.25 "έως 10.25"11 psi/25 πόδια.35 psi6.94 "14.88 "€773.38
A
269028
12 "έως 15"610.62 "έως 15.25"11 psi/25 πόδια.30 psi10.25 "17.88 "€1,502.72

Μηχανισμός εργασίας

  • Τα πνευματικά βύσματα μπορούν να τοποθετηθούν στον σωλήνα σε απόσταση ίση με τη διάμετρο του σωλήνα.
  • Συνδέστε το ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα φουσκώματος στο εξάρτημα φουσκώματος του βύσματος.
  • Στερεώστε / μπλοκάρετε το βύσμα.
  • Φουσκώστε την πίεση στο βύσμα μέσω του εύκαμπτου σωλήνα φουσκώματος και αφήστε το να σταθεροποιηθεί.
  • Συνεχίστε με τη δοκιμή του σωλήνα ή άλλων χρήσεων του βύσματος.
  • Ελευθερώστε την πίεση του βύσματος έξω από την επικίνδυνη ζώνη μέχρι να ξεφουσκώσει τελείως το βύσμα και αφαιρέστε το σύστημα στήριξης/μπλοκαρίσματος.

Χαρακτηριστικά

  • Τα γνήσια βύσματα Big-Muth της Cherne έχουν μια εναλλάξιμη, μεγάλη αρσενική φλάντζα παράκαμψης με σπείρωμα NPT.
  • Είναι εξοπλισμένα με ένα αφαιρούμενο μπουλόνι ματιού 3/8 ιντσών για να χαμηλώνουν και να ανυψώνουν τα βύσματα χρησιμοποιώντας μια γραμμή πολυανύψωσης.
  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν αφαιρούμενη βαλβίδα δεξαμενής για εύκολη αντικατάσταση με προαιρετική γρήγορη αποσύνδεση.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO 9001
  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Από τι είναι κατασκευασμένη η φλάντζα παράκαμψης;

Διαθέτει ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο για βελτιωμένη ευελιξία και ανθεκτικότητα.

Ποια είναι η διάρκεια ζωής των πνευματικών βυσμάτων Cherne;

Η Cherne προσφέρει 2 χρόνια εγγύηση σε όλα τα πνευματικά βύσματα (από την ημερομηνία κατασκευής) όταν διατηρούνται υπό ελεγχόμενες συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 125 βαθμών Φαρενάιτ.

Πόσο συχνά πρέπει να παρακολουθείται η πίεση των βυσμάτων;

Η πίεση φουσκώματος θα πρέπει να ελέγχεται και να διατηρείται τουλάχιστον μία φορά ανά 4 ώρες κατά τη χρήση.

Τι θα συμβεί κατά το υπερβολικό ή υποφούσκωμα των βυσμάτων;

  • Υπερφούσκωμα: Μπορεί να προκαλέσει την απομάκρυνση του βύσματος και τη ρήξη με εξαιρετική ταχύτητα.
  • Υπερφούσκωμα: Μπορεί να προκαλέσει την απομάκρυνση των μέσων και του συγκρατημένου βύσματος από τον σωλήνα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;