CHERNE 269028 Βύσμα, μέγεθος 12 έως 15 ίντσες, μήκος 17.88 ίντσες, 11 psi/ 25 πόδια | AE4XNB 5NRW3

CHERNE 269028 Βύσμα, μέγεθος 12 έως 15 ίντσες, μήκος 17.88 ίντσες, 11 psi/ 25 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XNB Μοντέλο: 269028Cross Ref: 5NRW3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,502.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Μέγεθος NPT (In.)6
Ξεφουσκωμένη διάμετρος10.25 "
Αποπληθωρισμένο μήκος17.88 "
Μάτι μέσα Dia.3 / 8 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη11 psi/25 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος12 "έως 15"
Σειρά10.62 "έως 15.25"
Απαιτούμενη πίεση πληθωρισμού30 psi
ΧαρακτηριστικάΠνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.125
Ύψος πλοίου (cm)47.75
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ4016991500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΜέγεθος NPT (In.)ΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΑπαιτούμενη πίεση πληθωρισμούΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΤιμή
CHERNE 269008 Βύσμα, μέγεθος 8 έως 10 ίντσες, μήκος 14.88 ίντσες, 11 psi/ 25 πόδια | AE4XNA 5NRW2 2690088 "έως 10"47.25 "έως 10.25"11 psi/25 πόδια.35 psi6.94 "14.88 "€773.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 269028 Βύσμα, μέγεθος 12 έως 15 ίντσες, μήκος 17.88 ίντσες, 11 psi/ 25 πόδια.
€1,502.72 /μονάδα