Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 269008 Βύσμα, μέγεθος 8 έως 10 ίντσες, μήκος 14.88 ίντσες, 11 psi/ 25 πόδια | AE4XNA 5NRW2

CHERNE 269008 Βύσμα, μέγεθος 8 έως 10 ίντσες, μήκος 14.88 ίντσες, 11 psi/ 25 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XNA Μοντέλο: 269008Cross Ref: 5NRW2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€773.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Μέγεθος NPT (In.)4
Ξεφουσκωμένη διάμετρος6.94 "
Αποπληθωρισμένο μήκος14.88 "
Μάτι μέσα Dia.3 / 8 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη11 psi/25 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος8 "έως 10"
Σειρά7.25 "έως 10.25"
Απαιτούμενη πίεση πληθωρισμού35 psi
ΧαρακτηριστικάΠνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3425
Ύψος πλοίου (cm)41.4
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ4016991500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΜέγεθος NPT (In.)ΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΑπαιτούμενη πίεση πληθωρισμούΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΤιμή
CHERNE 269028 Βύσμα, μέγεθος 12 έως 15 ίντσες, μήκος 17.88 ίντσες, 11 psi/ 25 πόδια | AE4XNB 5NRW3 26902812 "έως 15"610.62 "έως 15.25"11 psi/25 πόδια.30 psi10.25 "17.88 "€1,502.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 269008 Βύσμα, μέγεθος 8 έως 10 ίντσες, μήκος 14.88 ίντσες, 11 psi/ 25 πόδια.
€773.38 /μονάδα