BALDOR MOTOR EFM3218T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 184T Πλαίσιο | AJ6RQZ

BALDOR MOTOR EFM3218T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 184T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6RQZ Μοντέλο: EFM3218T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,721.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές14-13.2/6.6
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή44.8 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα184T
Ροπή πλήρους φορτίου15 LB-FΤ
HP5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 16
ΒάσηF2
Ρεύμα χωρίς φορτίο2.96 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος80
ΑναθεώρησηD
RPM1750
Θερμ. Αύξηση56 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3640M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 30.1 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1259L
    • Ροπή Pull-Up: 25.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 45.2 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΤιμή
BALDOR MOTOR EFM2513T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 60 Hz, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6RQG EFM2513T7.27 Amps35.4/17.7171 LB-FΤ0415-86W€3,679.71
BALDOR MOTOR EFM2513T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6RQH EFM2513T-816.7 Amps40.7171 LB-FΤ0415-85-€3,721.25
BALDOR MOTOR EFM2515T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 60 Hz, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6RQJ EFM2515T9.55 Amps47/23.5203 LB-FΤ0420-86U€4,036.55
BALDOR MOTOR EFM2515T-8 Τριφασικός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 256T Πλαίσιο | AJ6RQK EFM2515T-822.4 Amps54.3205 LB-FΤ0420-85K€4,083.75
BALDOR MOTOR EFM2531T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, ODP, 284T Πλαίσιο | AJ6RQL EFM2531T12.7 Amps60/30216 LB-FΤ0425-82B€4,921.07
BALDOR MOTOR EFM2535T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 286T Πλαίσιο | AJ6RQM EFM2535T13.32 Amps70/35272 LB-FΤ0430-85H€5,381.74
BALDOR MOTOR EFM2539T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, ODP, 324T Πλαίσιο | AJ6RQN EFM2539T21.1 Amps98/49427 LB-FΤ0440-82J€7,019.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EFM3218T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 184T Πλαίσιο
€1,721.67 /μονάδα