Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 15003543 Σκληρό τρυπάνι ίσιο φλάουτο 9.00mm | AH9RXL 41AJ95

CJT KOOLCARB 15003543 Σκληρό τρυπάνι ίσιο φλάουτο 9.00mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9RXL Μοντέλο: 15003543Cross Ref: 41AJ95
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
€59.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.3543
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μέγεθος κοπής τρυπανιών9.00mm
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού76.2mm
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος127mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΚάμερα ανακουφισμένο, Notch Thinned
Σανκ Ντία.8.50mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 15001719 Hard Die Drill Straight Flute 11/64 ίντσες | AH9RWP 41AJ75 150017190.1719Κλασματική ίντσα1.5 "3.5 "5 / 32 "€34.81
CJT KOOLCARB 15001875 Σκληρό τρυπάνι με ίσιο φλάουτο 3/16 ίντσες | AH9RWQ 41AJ76 150018750.1875Κλασματική ίντσα1.5 "3.5 "11 / 64 "€35.40
CJT KOOLCARB 15001969 Σκληρό τρυπάνι με ίσιο φλάουτο 5.00 mm | AH9RWR 41AJ77 150019690.1969Μετρικός44.45mm95.25mm4.50mm€41.96
CJT KOOLCARB 15002031 Hard Die Drill Straight Flute 13/64 ίντσας | AH9RWT 41AJ78 150020310.2031Κλασματική ίντσα1.75 "3.75 "3 / 16 "€33.92
CJT KOOLCARB 15002165 Σκληρό τρυπάνι με ίσιο φλάουτο 5.50 mm | AH9RWU 41AJ79 150021650.2165Μετρικός44.45mm95.25mm5.00mm€46.63
CJT KOOLCARB 15002188 Hard Die Drill Straight Flute 7/32 ίντσες | AH9RWV 41AJ80 150021880.2188Κλασματική ίντσα1.75 "3.75 "13 / 64 "€34.89
CJT KOOLCARB 15002344 Hard Die Drill Straight Flute 15/64 ιντσών | AH9RWW 41AJ81 150023440.2344Κλασματική ίντσα2"4"7 / 32 "€37.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 15003543 Σκληρό τρυπάνι ίσιο φλάουτο 9.00mm
€59.10 /μονάδα