KERN AND SOHN SD 100N100 Spring Tester, 100 N Max. Δύναμη, 0.02 N Αναγνωσιμότητα | CE8LYT

KERN AND SOHN Ελεγκτής ελατηρίου SD 100N100, 100 N Μέγ. Δύναμη, 0.02 N Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8LYT Μοντέλο: SD 100N100

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,030.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆνοιξη Tester
Πλάτος πεζών235mm
Μέγεθος ψηφίου10mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης235 x 300 x 620 χιλιοστών
Ύψος στέγασης620 mm
Μήκος στέγασης300 mm
Τάση Εισόδου220V AC
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Δύναμη100 Ν
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΕνσωματωμένο τροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.02 Ν
ΜονάδεςKg, Lbf, N

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29
Ύψος πλοίου (cm)61
Μήκος πλοίου (cm)34.5
Πλάτος πλοίου (cm)38
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔύναμηευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN SD 200N100 Spring Tester, 200 N Μέγ. Δύναμη, 0.05 N Αναγνωσιμότητα | CE8LYU SD 200N100200 Ν0.05 Ν€2,802.35
KERN AND SOHN SD 500N100 Spring Tester, 500 N Μέγ. Δύναμη, 0.1 N Αναγνωσιμότητα | CE8LYV SD 500N100500 Ν0.1 Ν€3,030.87
KERN AND SOHN SD 50N100 Spring Tester, 50 N Μέγ. Δύναμη, 0.01 N Αναγνωσιμότητα | CE8LYW SD 50N10050 Ν0.01 Ν€3,030.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ελεγκτής ελατηρίου SD 100N100, 100 N Μέγ. Δύναμη, 0.02 N Αναγνωσιμότητα
€3,030.87 /μονάδα