Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 15002165 Σκληρό τρυπάνι με ίσιο φλάουτο 5.50 mm | AH9RWU 41AJ79

CJT KOOLCARB 15002165 Σκληρό τρυπάνι ίσιο φλάουτο 5.50mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9RWU Μοντέλο: 15002165Cross Ref: 41AJ79
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
€43.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.2165
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5.50mm
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού44.45mm
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος95.25mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΚάμερα ανακουφισμένο, Notch Thinned
Σανκ Ντία.5.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0136
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 15001719 Hard Die Drill Straight Flute 11/64 ίντσες | AH9RWP 41AJ75 150017190.1719Κλασματική ίντσα1.5 "3.5 "5 / 32 "€34.81
CJT KOOLCARB 15001875 Σκληρό τρυπάνι με ίσιο φλάουτο 3/16 ίντσες | AH9RWQ 41AJ76 150018750.1875Κλασματική ίντσα1.5 "3.5 "11 / 64 "€33.08
CJT KOOLCARB 15001969 Σκληρό τρυπάνι με ίσιο φλάουτο 5.00 mm | AH9RWR 41AJ77 150019690.1969Μετρικός44.45mm95.25mm4.50mm€39.20
CJT KOOLCARB 15002031 Hard Die Drill Straight Flute 13/64 ίντσας | AH9RWT 41AJ78 150020310.2031Κλασματική ίντσα1.75 "3.75 "3 / 16 "€33.92
CJT KOOLCARB 15002188 Hard Die Drill Straight Flute 7/32 ίντσες | AH9RWV 41AJ80 150021880.2188Κλασματική ίντσα1.75 "3.75 "13 / 64 "€34.89
CJT KOOLCARB 15002344 Hard Die Drill Straight Flute 15/64 ιντσών | AH9RWW 41AJ81 150023440.2344Κλασματική ίντσα2"4"7 / 32 "€37.18
CJT KOOLCARB 15002362 Σκληρό τρυπάνι ίσιο φλάουτο 6.00mm | AH9RWX 41AJ82 150023620.2362Μετρικός50.8mm101.6mm5.50mm€43.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 15002165 Σκληρό τρυπάνι ίσιο φλάουτο 5.50mm
€43.58 /μονάδα