Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP9541 Γαλλικό κλειδί κρούσης, 1/2 μέγεθος οδήγησης, 8900 RPM | AA2VKD 11C995

CHICAGO PNEUMATIC CP9541 Αεροκλειδί κρούσης, 1/2" Μέγεθος μετάδοσης κίνησης, 8900 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VKD Πρότυπο: CP9541Κωδ. Σταυρού: 11C995
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
€480.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.5
Χτυπήματα ανά λεπτό1100
CFM @ Πλήρες φορτίο14.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα8900 rpm
Χειρισμός υλικούΧυτά αλουμινίου
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1 / 2 "
Μέγιστη. Ροπή445 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6 3 / 5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 2 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου5.5 λίβρες
Εύρος ροπής25 έως 320 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόΣυνολικό μήκοςΤύπος συγκράτησηςΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςCFM @ Πλήρες φορτίοΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Γαλλικό κλειδί κρούσης 1/2 ίντσας 6400 rpm | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 πόδια.-lb.6.2-7"Καρφώστε5.8 λίβρες103 έως 354 ft.-lb.25.0€588.89
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Κλειδί κρούσης αέρα 1/2 ιντσών 9900 σ.α.λ. | AA2VHD 11C941 CP7739450 πόδια.-lb.5.0-6 2 / 5 "Δαχτυλίδι2.78 λίβρες50 έως 305 ft.-lb.20.0€514.00
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Γαλλικό κλειδί 1/2 κρούσης | AD6PLW 46Z434 CP8252-Ρ701 πόδια.-lb.6.314007.875 "Καρφώστε4.4 λίβρες111 έως 553 ft.-lb.25.4€443.86
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Πιστόλι λαβής με πρόσκρουση 1/2 ίντσας | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 πόδια.-lb.10.0012007-29/32O-Ring5.4 λίβρες125 έως 600 πόδια lb.30.0€592.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9541 Αεροκλειδί κρούσης, 1/2" Μέγεθος μετάδοσης κίνησης, 8900 σ.α.λ.
€480.95 /μονάδα