Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Γαλλικό κλειδί 1/2 κρούσης | AD6PLW 46Z434

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Κρουστικό κλειδί αέρα 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PLW Μοντέλο: CP8252-PCross Ref: 46Z434
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
€443.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου6.3
Χτυπήματα ανά λεπτό1400
CFM @ Πλήρες φορτίο25.4
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα9000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού3 / 4 "
Μέγιστη. Ροπή701 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7.875 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΚαρφώστε
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 2 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου4.4 λίβρες
Εύρος ροπής111 έως 553 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.655
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόΣυνολικό μήκοςΤύπος συγκράτησηςΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςCFM @ Πλήρες φορτίοΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Γαλλικό κλειδί κρούσης 1/2 ίντσας 6400 rpm | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 πόδια.-lb.6.2-7"Καρφώστε5.8 λίβρες103 έως 354 ft.-lb.25.0€588.89
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Κλειδί κρούσης αέρα 1/2 ιντσών 9900 σ.α.λ. | AA2VHD 11C941 CP7739450 πόδια.-lb.5.0-6 2 / 5 "Δαχτυλίδι2.78 λίβρες50 έως 305 ft.-lb.20.0€514.00
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 Γαλλικό κλειδί κρούσης, 1/2 "Μέγεθος οδήγησης, 8900 RPM | AA2VKD 11C995 CP9541445 πόδια.-lb.3.511006 3 / 5 "Δαχτυλίδι5.5 λίβρες25 έως 320 ft.-lb.14.0€480.95
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Πιστόλι λαβής με πρόσκρουση 1/2 ίντσας | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 πόδια.-lb.10.0012007-29/32O-Ring5.4 λίβρες125 έως 600 πόδια lb.30.0€592.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Κρουστικό κλειδί αέρα 1/2 ίντσες
€443.86 /μονάδα