Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Γαλλικό κλειδί καστάνιας Γενικά Μήκος 5 ίντσες | AA2VKC 11C993

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Κλειδί με καστάνια αέρα Γενικό μήκος 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VKC Πρότυπο: CP9427Κωδ. Σταυρού: 11C993
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
€257.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καστάνιας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3
CFM @ Πλήρες φορτίο12
DutyGeneral
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα270 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ
Ύψος κεφαλιού3 / 4 "
επικεφαλής Πλάτος1.625 "
Μήκος5"
Μέγιστη. Ροπή27 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 8 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Εύρος ροπής5 έως 27 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8467115090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ροπήςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΎψος κεφαλιούΜήκοςΜέγιστη. ΡοπήΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP828 Γαλλικό κλειδί καστάνιας μήκους 10 ίντσες Γενικά | AA2VHX 11C962 CP82810 έως 50 ft.-lb.515150 rpmΑλουμίνιο1 1 / 16 "10 "50 πόδια.-lb.€322.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Κλειδί με καστάνια αέρα Γενικό μήκος 5 ιντσών
€257.95 /μονάδα