A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Ύψος βάσης: 1.75 " , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , Blade Dia.: 48 " , Εύρος CFM: από 16,691 έως 37,987 , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 120 βαθμοί F , Θέση τοποθέτησης: Στέγη , Συνολική Διάμετρος: 58 " , Συνολικό ύψος: 40 " , Διάμετρος προπέλας: 48 " , Υλικό έλικας: Ατσάλι , Απαιτεί: Οροφή για νέες εγκαταστάσεις , Εύρος στροφών: από 261 έως 594 , Διάμετρος άξονα. Sheave End: 1 1 / 4 " , Ελεγχόμενη ταχύτητα: Οχι
Εξαεριστήρες με ιμάντα κίνησης, 48 ιντσών
Οι αεραγωγοί της εξάτμισης Dayton χρησιμοποιούνται σε εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, όπως εγκαταστάσεις παραγωγής, χυτήρια, αποθήκες και εργαστήρια. Αυτά τα ανοίγματα εξάτμισης είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και διαθέτουν περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα βαρέως τύπου, βιδωμένες ραφές και ενισχυμένες άκρες για ανώτερη αντοχή. Διαθέτουν συναρμολογημένες έλικες από χάλυβα με λεπίδες με έντονη κλίση για να παράγουν χαμηλά επίπεδα ήχου. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους αεραγωγούς εξάτμισης, που διατίθενται σε μήκη βάσης 50.5 και 56.75 ιντσών.