DAYTON 7A868 Εξαερισμός εξάτμισης 48 In | AF3APX

DAYTON 7A868 Εξαερισμός 48 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3APX Μοντέλο: 7A868

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,199.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης56.75 "
Πλάτος βάσης56.75 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Blade Dia.48 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP25,517
CFM @ 0.125 ίντσες. SP22,356
CFM @ 0.250 ίντσες. SP17,815
Εύρος CFMαπό 16,691 έως 37,987
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα399
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. BHP1.81
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP1.5
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα115/230
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.58 "
συνολικό ύψος40 "
Φάση1
Έλικα Dia.48 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Εύρος RPMαπό 261 έως 594
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1
Άξονας Dia. Sheave End1 1 / 4 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft15.8
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft16.8
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Upblast, με πακέτο Drive

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 273.2306
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανεμιστήραΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΜέγιστη. BHPΚινητήρας HPΤάση κινητήραΦάσηSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΤιμή
DAYTON 4YY27 Εξαερισμός εξάτμισης 48 In | AE2QEN 4ΕΥ27-56.75 "56.75 "-3/4 έως 5---€3,593.06
DAYTON 7A869 Εξαερισμός εξάτμισης 48 In | AF3APY 7A86943950.5 "50.5 "2.402115/230118.8€5,766.22
DAYTON 7A883 Εξαερισμός εξάτμισης 48 In | AF3AQM 7A88339956.75 "56.75 "1.811.5208-220/440315.8€5,019.29
DAYTON 7A884 Εξαερισμός εξάτμισης 48 In | AF3AQN 7A88443956.75 "56.75 "2.402208-220/440318.8€4,780.98
DAYTON 7A885 Εξαερισμός εξάτμισης 48 In | AF3AQP 7A88550256.75 "56.75 "3.613208-220/440324€5,094.93
DAYTON 7A886 Εξαερισμός εξάτμισης 48 In | AF3AQQ 7A88659456.75 "56.75 "5.985208-220/440329€5,457.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A868 Εξαερισμός 48 In
€5,199.36 /μονάδα