Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP828 Γαλλικό κλειδί καστάνιας μήκους 10 ίντσες Γενικά | AA2VHX 11C962

CHICAGO PNEUMATIC CP828 Κλειδί με καστάνια αέρα 10 ιντσών Μήκος Γενικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VHX Πρότυπο: CP828Κωδ. Σταυρού: 11C962

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€326.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καστάνιας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5
CFM @ Πλήρες φορτίο15
DutyGeneral
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα150 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Ύψος κεφαλιού1 1 / 16 "
επικεφαλής Πλάτος1.625 "
Μήκος10 "
Μέγιστη. Ροπή50 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
αντιστρέφονταςΝαι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 8 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Εύρος ροπής10 έως 50 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ροπήςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΎψος κεφαλιούΜήκοςΜέγιστη. ΡοπήΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Γαλλικό κλειδί καστάνιας Γενικά Μήκος 5 ίντσες | AA2VKC 11C993 CP94275 έως 27 ft.-lb.312270 rpmΑλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ3 / 4 "5"27 πόδια.-lb.€264.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP828 Κλειδί με καστάνια αέρα 10 ιντσών Μήκος Γενικό
€326.59 /μονάδα