Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Air Disc Sander Industrial 0.5 Hp 3 ή 5 ίντσες | AB6XXX 22P494

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Air Disc Trinder Industrial 0.5 Hp 3 ή 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XXX Μοντέλο: CP3070-120GΣταυρός: 22P494
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
€813.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤριβείο αέρα δίσκου
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.5
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο22
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Τύπος μύλουΟρθή γωνία
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP0.5
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7"
Μέγεθος Pad3 "ή 5"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μήκος ορθής γωνίας2-1 / 2 "
Μέγεθος ατράκτου3 / 8 "-24
ΒαλβίδαΣκανδάλη
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4715
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Gearless, Compact, Lightweight, Ergonomic

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαλβίδαΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜεταβλητή ταχύτηταΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούHPΣυνολικό μήκοςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP7269S Air Disc Sander Industrial 0.71 Hp 7 ίντσες | AA2VGU 11C929 CP7269SΜοχλός6.626.7Ναι5000 rpmΚαουτσούκ0.7117.75 "€528.28
CHICAGO PNEUMATIC CP9778 Air Disc Sander Industrial 0.5 Hp 5 ίντσες | AA2VKE 11C996 CP9778Σκανδάλη6.526Οχι14,000 rpmΑλουμίνιο0.58.25 "€190.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Air Disc Trinder Industrial 0.5 Hp 3 ή 5 ιντσών
€813.46 /μονάδα