DAYTON Φυσητήρες διπλής εισόδου εμπρός καμπύλης ιμάντα


Φίλτρα
Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Φινίρισμα κατοικίας: Κανένας , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 150 βαθμοί F , Τοποθέτηση: Πολλαπλασιασμός , Τύπος: Διπλή καμπύλη μπροστινής εισόδου, κίνηση ιμάντα, λιγότερος κινητήρας , Υλικό τροχού: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος τροχούΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλάτος εκφόρτισης (In.)Βάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΠλάτος στέγασηςShaft Dia.Διάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5NRC7
6.75 "6-5/169.18714-15 / 16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€360.92
A
5NRC8
6.75 "6-5/169.18712-1 / 2 "14.187 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€432.29
A
5NRD0
7.625 "710.516-9 / 16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "€401.82
A
5NRD2
9 1 / 16 "8.37512.2519-3 / 8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "€487.52
A
5NRC9
9.187 "6-5/1611-13/1614-15 / 16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€380.99
A
5NRD4
10 15 / 16 "9-11/1614-11/1622-11 / 16 "25.75 "14 11 / 16 "1"15 1 / 16 "€697.40
A
5NRD1
10.125 "713.12516-9 / 16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "€408.27
A
5NRD3
12 1 / 16 "8.37515.62519-3 / 8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "€493.42
A
5NRD6
12.5 "11.7517.37527 "30 11 / 16 "17 3 / 8 "1"17 13 / 16 "€1,135.59
A
5NRD5
14.875 "9-11/1618.62522-11 / 16 "25.75 "18 5 / 8 "1"15 1 / 16 "€718.41
A
5NRD7
17.5 "11.7521.87527 "30 11 / 16 "21 7 / 8 "1"17 13 / 16 "€1,258.12

Φυσητήρες διπλής εισόδου εμπρός καμπύλης ιμάντα

Οι φυσητήρες καμπύλης διπλής εισόδου με ιμάντα Dayton παρέχουν παροχή φρέσκου αέρα σε περιορισμένους χώρους. Χρησιμοποιούνται με συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού. Αυτοί οι φυσητήρες είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα και διαθέτουν ενισχυμένο τροχό για να εξασφαλίζουν βέλτιστη απόδοση. Είναι εξοπλισμένα με ατσάλινους τροχούς σε ανθεκτικό στη διάβρωση φινίρισμα για ευελιξία και στήριξη του περιβλήματος με ελαστικά μαξιλαράκια για ελαχιστοποίηση των κραδασμών. Τα προλιπασμένα, σφραγισμένα ρουλεμάν με μονωτήρες από καουτσούκ παρέχουν ομαλή λειτουργία. Οι φυσητήρες απευθείας μετάδοσης κίνησης Dayton μπορούν να αντικαταστήσουν τους περισσότερους φυσητήρες με τις ίδιες ονομασίες ιπποδύναμης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα φυσητήρων άμεσης μετάδοσης κίνησης, που διατίθενται σε παραλλαγές ύψους εκφόρτισης 6-5/16, 7, 8.375, 9-11/16 και 11.75 ιντσών στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;