DAYTON 5NRD4 Blower 15-1 / 16 ιντσών BD λιγότερος τροχός κινητήρα 10-15 / 16w | AE4XHB

DAYTON 5NRD4 Ανεμιστήρας 15-1/16 ιντσών Τροχός BD Less Motor 10-15/16w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XHB Μοντέλο: 5NRD4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€697.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Ύψος εκφόρτισης (σε.)9-11/16
Πλάτος εκφόρτισης (In.)14-11/16
Βάθος στέγασης22-11 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςΚανένας
Ύψος στέγασης25.75 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης14 11 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΒάσηΠολλαπλασιασμός
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΔιπλή καμπύλη μπροστινής εισόδου, κίνηση ιμάντα, λιγότερος κινητήρας
Διάμετρος τροχού15 1 / 16 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού10 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.9
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλάτος εκφόρτισης (In.)Βάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΠλάτος στέγασηςShaft Dia.Διάμετρος τροχούΤιμή
DAYTON 5NRC7 Ανεμιστήρας 10-1/4In BD Less Motor Wheel με 7-1/8 | AE4XGU 5NRC76.75 "6-5/169.18714-15 / 16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€360.92
DAYTON 5NRC8 Blower 10-1 / 4In BD λιγότερος τροχός κινητήρα με 7-1 / 8 | AE4XGV 5NRC86.75 "6-5/169.18712-1 / 2 "14.187 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€432.29
DAYTON 5NRC9 Blower 10-1 / 4In BD λιγότερος τροχός κινητήρα 9-3 / 16 W | AE4XGW 5NRC99.187 "6-5/1611-13/1614-15 / 16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€380.99
DAYTON 5NRD0 ανεμιστήρας 11-1/8 ιντσών BD Λιγότερο μοτέρ τροχού 7-5/8 W | AE4XGX 5NRD07.625 "710.516-9 / 16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "€401.82
DAYTON 5NRD1 Blower 11-1 / 8In BD λιγότερος τροχός κινητήρα με 10-1 / 8 | AE4XGY 5NRD110.125 "713.12516-9 / 16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "€408.27
DAYTON 5NRD2 Blower 12-3 / 4In BD λιγότερος τροχός κινητήρα 9-1 / 16 W | AE4XGZ 5NRD29 1 / 16 "8.37512.2519-3 / 8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "€487.52
DAYTON 5NRD3 Blower 12-3 / 4In BD λιγότερος τροχός κινητήρα 12-1 / 16 W | AE4XHA 5NRD312 1 / 16 "8.37515.62519-3 / 8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "€493.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5NRD4 Ανεμιστήρας 15-1/16 ιντσών Τροχός BD Less Motor 10-15/16w
€697.40 /μονάδα