Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP7269S Air Disc Sander Industrial 0.71 Hp 7 ίντσες | AA2VGU 11C929

CHICAGO PNEUMATIC CP7269S Air Disc Trinder Industrial 0.71 Hp 7 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VGU Μοντέλο: CP7269SΚωδ. Σταυρού: 11C929
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
€528.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤριβείο αέρα δίσκου
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Άρμπορ Τρύπα7 / 8 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου6.6
CFM @ Πλήρες φορτίο26.7
DutyΒιομηχανικά
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα5000 rpm
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP0.71
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος17.75 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούπλαστικός
Μέγεθος Pad7"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9025
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαλβίδαΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜεταβλητή ταχύτηταΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούHPΣυνολικό μήκοςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP9778 Air Disc Sander Industrial 0.5 Hp 5 ίντσες | AA2VKE 11C996 CP9778Σκανδάλη6.526Οχι14,000 rpmΑλουμίνιο0.58.25 "€190.56
CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Air Disc Sander Industrial 0.5 Hp 3 ή 5 ίντσες | AB6XXX 22P494 CP3070-120GΣκανδάλη5.522Οχι12,000 rpmΑλουμίνιο0.57"€813.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7269S Air Disc Trinder Industrial 0.71 Hp 7 ιντσών
€528.28 /μονάδα