Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 70145 Εργαλείο κοπής # 45 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB3RRP 1V814

CHICAGO-LATROBE 70145 Jobber Bit #45 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3RRP Μοντέλο: 70145Cross Ref: 1V814

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€5.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.082 "
Τύπος διάστασηςΜέγεθος καλωδίου
φινίρισμαTiN με επικάλυψη
Μήκος αυλακιού1.125 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίστας150T
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος2.125 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.0.082 "
Μέγεθος#45

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
CHICAGO-LATROBE 70101 Εργαλείο κοπής # 1 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB3RPQ 1V719 701010.228 "Μέγεθος καλωδίου2.625 "3.875 "0.228 "#1€8.72
CHICAGO-LATROBE 70102 Εργαλείο κοπής # 2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB3RPR 1V721 701020.221 "Μέγεθος καλωδίου2.625 "3.875 "0.221 "#2€8.72
CHICAGO-LATROBE 70103 Εργαλείο κοπής # 3 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB3RPT 1V723 701030.213 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.213 "#3€8.72
CHICAGO-LATROBE 70104 Εργαλείο κοπής # 4 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB3RPU 1V725 701040.209 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.209 "#4€8.72
CHICAGO-LATROBE 70105 Εργοστάσιο # 5 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB3RPV 1V727 701050.205 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.205 "#5€8.72
CHICAGO-LATROBE 70106 Εργαλείο κοπής # 6 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB3RPW 1V729 701060.204 "Μέγεθος καλωδίου2.5 "3.75 "0.204 "#6€8.72
CHICAGO-LATROBE 70107 Εργαλείο κοπής # 7 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AB3RPX 1V731 701070.201 "Μέγεθος καλωδίου2.437 "3.625 "0.201 "#7€7.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 70145 Jobber Bit #45 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας
€5.03 /μονάδα