A Συμπεριλαμβάνεται το φρένο Caster: Οχι , Εύρος αξιολόγησης φορτίου Caster: Μεγαλύτερο από 6000 lb. , Ομάδα προϊόντων Caster: Περιστρεφόμενος τροχίσκος , Caster Temp. Διαθέσιμο εύρος: Ναι , Τύπος Caster: Στροφέας , Εκτεταμένος δυνητικός πελάτης: Οχι , Φινίρισμα πλαισίου: Κόκκινο σμάλτο , Υλικό πλαισίου: Σφυρήλατο χάλυβα , Εσωτερικό διάστημα οπών μπουλονιών: 3-7/8 x 5-3/4" , Τύπος κλειδώματος: Δεν περιλαμβάνεται κλειδαριά , Διάμετρος μπουλονιών τοποθέτησης: 1 / 2 " , Εξωτερική απόσταση οπών μπουλονιών: 5-1/8 x 6-1/4" , Μέγεθος πιάτου: 6-1/2 x 7-1/2" , Πάχος πλάκας: 0.5 " , Τύπος πιάτου: A , Raceway: Σκληρυμένος κύλινδρος ακριβείας , Ακτίνα περιστροφής: 0" , Πλάτος τροχού: 3"