HAMILTON S-EPSD-83FST Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 10000 Lb 8 ίντσες Διάμετρος | AE7XAR 6AZN3

HAMILTON S-EPSD-83FST Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 10000 Lb Διάμετρος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7XAR Μοντέλο: S-EPSD-83FSTCross Ref: 6AZN3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€801.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΜεγαλύτερο από 6000 lb.
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΣφυρήλατο χάλυβα
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Δοσίμετρο179 BHN
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3-7/8 x 5-3/4"
Αξιολόγηση φορτίου10,000 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού5-1/8 x 6-1/4"
συνολικό ύψος10.5 "
Μέγεθος πλάκας6-1/2 x 7-1/2"
Πάχος Πλάκας0.5 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΣκληρυμένος κύλινδρος ακριβείας
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-830-FST-1-1 / 4
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑκριβής κωνικός κύλινδρος
Χρώμα τροχούΚαθαρισμός
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΣφυρήλατο χάλυβα
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.085
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντικατάσταση τροχούΥλικό τροχού τροχούΧρώμα πυρήναΘερμ. ΕύροςΡουλεμάν τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΤιμή
HAMILTON S-EPSD-63FST Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 10000 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE7XAQ 6AZN1 S-EPSD-63FSTΑρ. Όχι. W-630-FST-1-1 / 4Σφυρήλατο χάλυβαΑσημένιο-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΑκριβής κωνικός κύλινδροςΚαθαρισμός6"Σφυρήλατο χάλυβα€787.05
HAMILTON S-EPSD-83NYB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 6500 Lb 8 ίντσες διάμετρος | AE7XAT 6AZN4 S-EPSD-83ΝΥΒΑρ. Όχι. W-830-NYB-1ΝάιλονΜαύρη-30 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΣφραγισμένη μπάλα ακριβείαςΓκρί8"Νάιλον€865.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-EPSD-83FST Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 10000 Lb Διάμετρος 8 ιντσών
€801.35 /μονάδα