Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 55484 Τρυπάνι ασήμι/ντεμινγκ 1 5/16 High Speed ​​Steel 118 Deg | AD7GNR 4EG83

CHICAGO-LATROBE 55484 Τρυπάνι ασήμι/ντεμινγκ 1 5/16 υψηλής ταχύτητας χάλυβας 118 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7GNR Μοντέλο: 55484Cross Ref: 4EG83
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
€284.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένο Shank Drill Bit
Δεκαδικό ισοδύναμο1.3125
Τύπος διάστασηςΚλασματική (ίντσα)
Διάμετρος διάτρησης1-15 / 16 "
Σημείο τρυπανιώνΠτυχία 118
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού3.125 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίστας190
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος6"
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Μέγεθος1 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδίαση φλάουτου (στάνταρ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΣημείο τρυπανιώνΚλασματικό μέγεθοςΤύπος στελέχουςΜέγεθοςΤιμή
CHICAGO-LATROBE 55432 Ασημένιο / αφαιρετικό τρυπάνι 1/2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AB2VNC 1P275 554320.5000Κλασματική ίντσα118 μοίρες1 / 2 "Ασημί / Deming - Γύρος1 / 2 "€48.04
CHICAGO-LATROBE 55433 Ασημένιο τρυπάνι 33/64 Ατσάλι υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AB2VND 1P277 554330.5156Κλασματική ίντσα118 μοίρες33 / 64 "Ασημί / Deming - Γύρος33 / 64 "€45.71
CHICAGO-LATROBE 55434 Ασημένιο / τρυπάνι ντίζελ 17/32 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AB2VNE 1P279 554340.5312Κλασματική ίντσα118 μοίρες17 / 32 "Ασημί / Deming - Γύρος17 / 32 "€49.04
CHICAGO-LATROBE 55435 Ασημί / τρυπάνι ντίζελ 35/64 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AB2VNF 1P281 554350.5469Κλασματική ίντσα118 μοίρες35 / 64 "Ασημί / Deming - Γύρος35 / 64 "€51.16
CHICAGO-LATROBE 55436 Ασημένιο / τρυπάνι ντίζελ 9/16 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AB2VNG 1P283 554360.5625Κλασματική ίντσα118 μοίρες9 / 16 "Ασημί / Deming - Γύρος9 / 16 "€52.71
CHICAGO-LATROBE 55437 Ασημένιο / τρυπάνι από ανοξείδωτο ατσάλι 37/64 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AB2VNH 1P285 554370.5781Κλασματική ίντσα118 μοίρες37 / 64 "Ασημί / Deming - Γύρος37 / 64 "€52.97
CHICAGO-LATROBE 55438 Ασημένιο / τρυπάνι ντίζελ 19/32 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AB2VNJ 1P287 554380.5938Κλασματική ίντσα118 μοίρες19 / 32 "Ασημί / Deming - Γύρος19 / 32 "€53.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 55484 Τρυπάνι ασήμι/ντεμινγκ 1 5/16 υψηλής ταχύτητας χάλυβας 118 μοιρών
€284.21 /μονάδα