Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69315.016.0080 Rivet Nut Knurled 8-32 X 0.433, 100PK | AE4WYW 5NNL8

APPROVED VENDOR U69315.016.0080 Rivet Nut Knurled 8-32 X 0.433, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WYW Μοντέλο: U69315.016.0080Σταυρός αναφοράς: 5NNL8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€44.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.264 "
Μέγεθος τρυπανιού17 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.392 "
Εύρος Grip0.020 έως 0.080 "
Επικεφαλής Ντία.0.392 "
Ύψος κεφαλιού0.032 "
Μέγεθος τρύπας0.265 "
Μήκος0.433 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΦρυγανιά
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0693
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7616109030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.016.0080 Rivet Nut Knurled 8-32 X 0.433, 100PK
€44.81 /πακέτο