Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 262010 Ball Plug, Single Size, 2 Inch Size, Inch Length, 22 psi | AC2AAC 2HCD4

CHERNE 262010 Μπάλα βύσμα, Single Size, 2 Inch Size, Inch Length, 22 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2AAC Μοντέλο: 262010Cross Ref: 2HCD4
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
€260.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα μπάλας Muni
(F) Μέγεθος NPT1/8
Ξεφουσκωμένη διάμετρος1.75 "
Αποπληθωρισμένο μήκος6"
Μάτι μέσα Dia.1 / 8 "
Τύπος βολβούΑφαιρούμενη αλυσίδα
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη22 psi/50 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος2"
Σειρά1.88 "έως 2.25"
Απαιτούμενη πίεση πληθωρισμού40 psi
ΧαρακτηριστικάΠνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.216
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481100060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΤιμή
CHERNE 262048 Ball Plug, Single Size, 4 Inch Size, Inch Length, 22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13 "8"4"3.25 "έως 4.25"€270.13
CHERNE 262008 Ball Plug, Single Size, 1.5 Inch Size, Inch Length, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49 "έως 1.88"€258.62
CHERNE 262064 Ball Plug, Single Size, 6 Inch Size, Inch Length, 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5 "έως 6.25"€342.83
CHERNE 262080 Ball Plug, Single Size, 8 Inch Size, Inch Length, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7 "έως 8.25"€434.03
CHERNE 262110 Ball Plug, Single Size, 10 Inch Size, Inch Length, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9 "έως 10.25"€548.74
CHERNE 262129 Ball Plug, Single Size, 12 Inch Size, Inch Length, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5 "έως 12.25"€786.54
CHERNE 262137 Ball Plug, Single Size, 15-16 Inch Size, Inch Length, 13 psi | AD2EWR 3NVZ6 26213713.75 "19.75 "15 "έως 16"14 "έως 16"€1,201.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 262010 Μπάλα βύσμα, Single Size, 2 Inch Size, Inch Length, 22 psi
€260.81 /μονάδα