Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 262048 Ball Plug, Single Size, 4 Inch Size, Inch Length, 22 psi | AB3WRW 1VNH2

CHERNE 262048 Μπάλα βύσμα, Single Size, 4 Inch Size, Inch Length, 22 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WRW Μοντέλο: 262048Cross Ref: 1VNH2
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
€270.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα μπάλας Muni
(F) Μέγεθος NPT3/4
Ξεφουσκωμένη διάμετρος3.13 "
Αποπληθωρισμένο μήκος8"
Μάτι μέσα Dia.1 / 4 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη22 psi/50 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος4"
Σειρά3.25 "έως 4.25"
Απαιτούμενη πίεση πληθωρισμού40 psi
ΧαρακτηριστικάΠνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ4016991500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΤιμή
CHERNE 262008 Ball Plug, Single Size, 1.5 Inch Size, Inch Length, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49 "έως 1.88"€258.62
CHERNE 262010 Ball Plug, Single Size, 2 Inch Size, Inch Length, 22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75 "6"2"1.88 "έως 2.25"€260.81
CHERNE 262064 Ball Plug, Single Size, 6 Inch Size, Inch Length, 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5 "έως 6.25"€342.83
CHERNE 262080 Ball Plug, Single Size, 8 Inch Size, Inch Length, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7 "έως 8.25"€434.03
CHERNE 262110 Ball Plug, Single Size, 10 Inch Size, Inch Length, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9 "έως 10.25"€548.74
CHERNE 262129 Ball Plug, Single Size, 12 Inch Size, Inch Length, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5 "έως 12.25"€786.54
CHERNE 262137 Ball Plug, Single Size, 15-16 Inch Size, Inch Length, 13 psi | AD2EWR 3NVZ6 26213713.75 "19.75 "15 "έως 16"14 "έως 16"€1,201.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 262048 Μπάλα βύσμα, Single Size, 4 Inch Size, Inch Length, 22 psi
€270.13 /μονάδα