CHERNE Muni-Ball βύσματα, μονό μέγεθος


Τα βύσματα υδραυλικών μονών Cherne Muni Ball περιλαμβάνουν ένα πλήρες σύστημα παράκαμψης για να επιτρέπουν τόσο την παρακολούθηση όσο και τη δοκιμή των συστημάτων σωληνώσεων. Αυτά τα βύσματα περιλαμβάνουν μοντέλα 262008, 262010, 262048, 262064, 262080, 262110, 262129, 262137 και 262258 με ξεφουσκωμένα μήκη που κυμαίνονται από 3.8 ίντσες έως 19.75 ίντσες.

Φίλτρα
Τύπος βολβού: Αφαιρούμενη αλυσίδα , Υλικό: Καουτσούκ , Τύπος: Πνευματικός
ΣτυλΜοντέλοΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
262008
1.4 "3.8 "1.5 "1.49 "έως 1.88"€258.62
B
262010
1.75 "6"2"1.88 "έως 2.25"€260.81
C
262258
2.5 "8"3"2.62 "έως 3.25"€346.72
B
262048
3.13 "8"4"3.25 "έως 4.25"€270.13
D
262064
4.5 "7"6"4.5 "έως 6.25"€341.41
E
262080
6.75 "10 "8"7 "έως 8.25"€434.03
F
262110
8.75 "11.75 "10 "9 "έως 10.25"€548.74
G
262129
10.25 "13.75 "12 "10.5 "έως 12.25"€786.54
H
262137
13.75 "19.75 "15 "έως 16"14 "έως 16"€1,188.68

Μηχανισμός εργασίας

  • Τα βύσματα πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο σωλήνα σε απόσταση τουλάχιστον ίση με τη διάμετρο του σωλήνα.
  • Συνδέστε το ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα φουσκώματος στο εξάρτημα φουσκώματος του βύσματος.
  • Στερεώστε / μπλοκάρετε το βύσμα.
  • Φουσκώστε την πίεση στο βύσμα μέσω του εύκαμπτου σωλήνα φουσκώματος και αφήστε το να σταθεροποιηθεί.
  • Συνεχίστε με τη δοκιμή του σωλήνα ή άλλη χρήση του βύσματος.
  • Ελευθερώστε την πίεση του βύσματος έξω από την επικίνδυνη ζώνη μέχρι να ξεφουσκώσει τελείως το βύσμα και τελικά αφαιρέστε το σύστημα στήριξης/μπλοκαρίσματος.

Χαρακτηριστικά

  • Τα βύσματα υδραυλικών Muni Ball Cherne μονής μεγέθους διαθέτουν παράκαμψη αλουμινίου με ανθεκτικό και σπείρωμα για εκτροπή της ροής του νερού.
  • Διαθέτουν κατασκευή από φυσικό καουτσούκ που εξασφαλίζει μακροζωία για να σφραγίζει ακόμη και τις πιο σκληρές επιφάνειες.
  • Αυτές οι μονάδες μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε βύσματα δοκιμής αέρα χρησιμοποιώντας κιτ μετατροπής.
  • Τα βύσματα 8, 10, 12 και 15 ιντσών αποτελούνται από δύο θύρες για απλοποιημένη χρήση σε δοκιμές αέρα αποχέτευσης.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO 9001
  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διάρκεια ζωής των πνευματικών βυσμάτων Cherne;

Η Cherne προσφέρει 2 χρόνια εγγύηση σε όλα τα πνευματικά βύσματα (από την ημερομηνία κατασκευής) όταν διατηρούνται υπό ελεγχόμενες συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 125 βαθμών Φαρενάιτ.

Πόσο συχνά πρέπει να παρακολουθείται η πίεση των βυσμάτων;

Η πίεση φουσκώματος θα πρέπει να ελέγχεται και να διατηρείται τουλάχιστον μία φορά ανά 4 ώρες κατά τη χρήση.

Τι θα συμβεί κατά το υπερβολικό ή υποφούσκωμα των βυσμάτων;

  • Υπερφούσκωμα: Μπορεί να προκαλέσει την απομάκρυνση του βύσματος και τη ρήξη με εξαιρετική ταχύτητα.
  • Υπερφούσκωμα: Μπορεί να προκαλέσει την απομάκρυνση των μέσων και του συγκρατημένου βύσματος από τον σωλήνα.

Πώς μετατρέπεται το Muni-Ball (βύσμα bypass) για δοκιμή αέρα;

Το βύσμα παράκαμψης ή το καπάκι αντικαθίσταται με κιτ μετατροπής Air Loc.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;