CHERNE 262137 Ball Plug, Single Size, 15-16 Inch Size, Inch Length, 13 psi | AD2EWR 3NVZ6

CHERNE 262137 Ball Plug, Single Size, 15-16 Inch Size, Inch Length, 13 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2EWR Μοντέλο: 262137Cross Ref: 3NVZ6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,201.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα μπάλας Muni
(F) Μέγεθος NPT3
Ξεφουσκωμένη διάμετρος13.75 "
Αποπληθωρισμένο μήκος19.75 "
Μάτι μέσα Dia.3 / 8 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη13 psi/30 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος15 "έως 16"
Σειρά14 "έως 16"
Απαιτούμενη πίεση πληθωρισμού35 psi
ΧαρακτηριστικάΠνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.5575
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8481100060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΤιμή
CHERNE 262048 Ball Plug, Single Size, 4 Inch Size, Inch Length, 22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13 "8"4"3.25 "έως 4.25"€270.13
CHERNE 262008 Ball Plug, Single Size, 1.5 Inch Size, Inch Length, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49 "έως 1.88"€258.62
CHERNE 262010 Ball Plug, Single Size, 2 Inch Size, Inch Length, 22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75 "6"2"1.88 "έως 2.25"€260.81
CHERNE 262064 Ball Plug, Single Size, 6 Inch Size, Inch Length, 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5 "έως 6.25"€342.83
CHERNE 262080 Ball Plug, Single Size, 8 Inch Size, Inch Length, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7 "έως 8.25"€434.03
CHERNE 262110 Ball Plug, Single Size, 10 Inch Size, Inch Length, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9 "έως 10.25"€548.74
CHERNE 262129 Ball Plug, Single Size, 12 Inch Size, Inch Length, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5 "έως 12.25"€786.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 262137 Ball Plug, Single Size, 15-16 Inch Size, Inch Length, 13 psi
€1,201.71 /μονάδα