Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 210128 Test Ball Plug, μέγεθος 8 έως 12 ίντσες, μήκος 19.8 ίντσες, 15 psi | CE9DUB 55TN79

CHERNE 210128 Δοκιμαστικό βύσμα μπάλας, μέγεθος 8 έως 12 ίντσες, μήκος 19.8 ίντσες, 15 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9DUB Μοντέλο: 210128Cross Ref: 55TN79

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€1,311.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμή βύσματος
Ξεφουσκωμένη διάμετρος6.85 "
Αποπληθωρισμένο μήκος19.8 "
Μάτι μέσα Dia.Μπουλόνι ματιού 0.25".
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη15 psi
Ονομαστικό μέγεθος8 "έως 12"
Σειρά7.5 έως 12.25 "
Απαιτούμενη πίεση πληθωρισμού45 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΑπαιτούμενη πίεση πληθωρισμούΑποπληθωρισμένο μήκοςΞεφουσκωμένη διάμετροςΜάτι μέσα Dia.Τιμή
Δοκιμαστικό βύσμα μπάλας CHERNE 210188, μέγεθος 12 έως 18 ίντσες, μήκος 25 ίντσες, 15 psi | CE9DUF 55TN80 21018812 "έως 18"10.75 "έως 18.25"15 psi45 psi25 "10.5 "Μπουλόνι ματιού 0.25".€2,137.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 210128 Δοκιμαστικό βύσμα μπάλας, μέγεθος 8 έως 12 ίντσες, μήκος 19.8 ίντσες, 15 psi
€1,311.07 /μονάδα