Δοκιμαστικό βύσμα μπάλας CHERNE 210188, μέγεθος 12 έως 18 ίντσες, μήκος 25 ίντσες, 15 psi | CE9DUF 55TN80

CHERNE 210188 Δοκιμαστικό βύσμα μπάλας, μέγεθος 12 έως 18 ίντσες, μήκος 25 ίντσες, 15 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9DUF Μοντέλο: 210188Cross Ref: 55TN80

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,137.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμή βύσματος
Ξεφουσκωμένη διάμετρος10.5 "
Αποπληθωρισμένο μήκος25 "
Μάτι μέσα Dia.Μπουλόνι ματιού 0.25".
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη15 psi
Ονομαστικό μέγεθος12 "έως 18"
Σειρά10.75 "έως 18.25"
Απαιτούμενη πίεση πληθωρισμού45 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΑπαιτούμενη πίεση πληθωρισμούΑποπληθωρισμένο μήκοςΞεφουσκωμένη διάμετροςΜάτι μέσα Dia.Τιμή
CHERNE 210128 Test Ball Plug, μέγεθος 8 έως 12 ίντσες, μήκος 19.8 ίντσες, 15 psi | CE9DUB 55TN79 2101288 "έως 12"7.5 έως 12.25 "15 psi45 psi19.8 "6.85 "Μπουλόνι ματιού 0.25".€1,311.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 210188 Δοκιμαστικό βύσμα μπάλας, μέγεθος 12 έως 18 ίντσες, μήκος 25 ίντσες, 15 psi
€2,137.55 /μονάδα