CHERNE Τεστ-μπαλάκια της σειράς I


Τα δοκιμαστικά βύσματα της σειράς Cherne I είναι κατάλληλα για απόφραξη σωλήνων, σωληνώσεων ή γραμμών αποχέτευσης για εφαρμογές δοκιμής αέρα και συντήρησης. Αυτά τα δοκιμαστικά βύσματα τοποθετούνται στην είσοδο του αγωγού. Για εφαρμογές που δεν έχουν γραμμή παροχής αέρα, οι χρήστες μπορούν να δοκιμάσουν Μηχανικά βύσματα σωλήνων Cherne επίσης.

Φίλτρα
Υλικό: Καουτσούκ
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΑπαιτούμενη πίεση πληθωρισμούΑποπληθωρισμένο μήκοςΞεφουσκωμένη διάμετροςΜάτι μέσα Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
210128
8 "έως 12"7.5 έως 12.25 "15 psi45 psi19.8 "6.85 "Μπουλόνι ματιού 0.25".€1,311.07
B
210188
12 "έως 18"10.75 "έως 18.25"15 psi45 psi25 "10.5 "Μπουλόνι ματιού 0.25".€2,137.55

Μηχανισμός εργασίας

  • Το βύσμα τοποθετείται μέσα στο άνοιγμα του σωλήνα το οποίο πρέπει να σφραγιστεί / φράξει για δοκιμή.
  • Οι χρήστες πρέπει να συνδέσουν το άκρο του σωλήνα φουσκώματος στο εξάρτημα στο βύσμα, ενώ το άλλο άκρο του σωλήνα φουσκώματος θα πρέπει να συνδεθεί στην πίεση της αντλίας ή της γραμμής.
  • Το βύσμα φουσκώνει χρησιμοποιώντας την αντλία που είναι συνδεδεμένη στον εύκαμπτο σωλήνα φουσκώματος.
  • Το φουσκωμένο βύσμα μπλοκάρει / σφραγίζει τον σωλήνα για εργασίες δοκιμής.
  • Μετά τη δοκιμή, πρέπει πρώτα να ξεφουσκώσει και να αφαιρεθεί ο εύκαμπτος σωλήνας φουσκώματος και στη συνέχεια να ξεφουσκώσει το βύσμα.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα βύσματα έχουν μηχανικά συνδεδεμένη κατασκευή από φυσικό καουτσούκ και ακραίες πλάκες για την εξάλειψη των αστοχιών κατά τη διαστολή / συστολή του βύσματος.
  • Η κατασκευή από καουτσούκ διασφαλίζει ότι το βύσμα διατηρεί την πίεση του αέρα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους χωρίς διαρροή.
  • Αυτά τα βύσματα διαθέτουν κορδόνι ολόκληρου σώματος για εξασφάλιση ανθεκτικότητας.
  • Έχουν μικρές ξεφουσκωμένες διαμέτρους για εύκολη αποθήκευση.
  • Οι ακραίες πλάκες αλουμινίου αποτρέπουν τη διάβρωση κατά την επαφή των υγρών για παρατεταμένες περιόδους.
  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης για τη διασφάλιση της ασφάλειας του χρήστη.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των βυσμάτων Cherne Muni Ball & Test Ball;

  • Τα βύσματα Cherne Muni Ball έχουν ένα σωλήνα παράκαμψης που τρέχει μέσα στο βύσμα για να επιτρέπει στον χρήστη να παρακάμψει τα λύματα μέσω του σωλήνα.
  • Τα βύσματα δοκιμαστικής μπάλας έχουν σχεδιαστεί μόνο για το μπλοκάρισμα του σωλήνα, χωρίς καμία δυνατότητα παράκαμψης.

Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας για τα βύσματα Cherne;

Αυτά τα σφαιρικά βύσματα μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες έως και 125 βαθμούς F.

Είναι τα βύσματα Cherne κατάλληλα για μια ζωή χρήσης;

Συνιστάται η χρήση αυτών των βυσμάτων για εργασίες σφράγισης έως και 24 μήνες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;