Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 84218 Free Running Insert, Unc, Bulk, 21/64 Inch Drill, 0.625 Inch Length, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9ABN Μοντέλο: 84218Cross Ref: 1185-5CN-0625 ​​/ MS122162 / 3054

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή δωρεάν εκτέλεσης
Μέγεθος τρυπανιού21 / 64 "
Εισαγωγή μήκους0.625 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναφορά Helicoil Cross: 1185-5CN-0625
    • Παραπομπή στρατιωτικού προτύπου: MS122162
    • Recoil Cross Reference: 3054

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 84218 Free Running Insert, Unc, Bulk, 21/64 Inch Drill, 0.625 Inch Length, 100PK
€14.91 /πακέτο