AKRO-MILS 30224 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι


Οι κρεμαστές και στοίβας κάδοι της σειράς Akro-Mils 30224 είναι ευέλικτες λύσεις αποθήκευσης σχεδιασμένες για χρήση σε γραφεία, αποθήκες και εργοστάσια. Είναι ιδανικά για την οργάνωση και αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, εργαλείων, υλικού και άλλων αντικειμένων. Αυτά τα AkroBins είναι διαθέσιμα σε κόκκινο, μπλε, πέτρινο, κίτρινο, πράσινο, μαύρο και cl...χρώματα αυτιών.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Ύψος: 4 "έως 5" , Εσωτερικό ύψος: 3 3 / 4 " , Εσωτερικό μήκος: 10 1 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 3 3 / 16 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 30 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 1 , Εξωτερικό ύψος: 4" , Εξωτερικό μήκος: 10 7 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 4 1 / 8 " , Πλάτος: 4 "έως 5"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30224 ΜΑΥΡΟ
Μαύρη12€12.17
B
30224 ΜΠΛΕ
Μπλε12€12.17
C
30224SCLAR
Καθαρισμός12€11.62
D
30224 ΠΡΑΣΙΝΟ
Πράσινο12€12.17
E
30224RED
Red12€12.17
F
30224 πέτρα
Πέτρα12€12.17
G
30224ΥΛΛΟ
Κίτρινο12€12.17

30224 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι

Οι κρεμαστές και στοίβας κάδοι της σειράς Akro-Mils 30224 είναι ευέλικτες λύσεις αποθήκευσης σχεδιασμένες για χρήση σε γραφεία, αποθήκες και εργοστάσια. Είναι ιδανικά για την οργάνωση και αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, εργαλείων, υλικού και άλλων αντικειμένων. Αυτά τα AkroBins είναι διαθέσιμα σε κόκκινο, μπλε, πέτρινο, κίτρινο, πράσινο, μαύρο και καθαρά χρώματα.

Χαρακτηριστικά

  • Οι κρεμαστές και στοίβες της σειράς Akro-Mils 30224 είναι κατασκευασμένοι από πολυμερές και διαθέτουν χείλος κρεμάστρας πλήρους πλάτους για να υποστηρίζουν βαριά φορτία.
  • Αυτά τα AkroBins διαθέτουν μια μεγάλη προεξοχή στοίβαξης για τη στοίβαξη πολλών κάδων και ένα αντιολισθητικό στοπ για να παρέχουν σταθερότητα και πρόληψη διαρροών.
  • Οι ενισχυμένες πλαϊνές πλευρές τους και ο κυψελοειδής σχεδιασμός του πυθμένα εμποδίζουν την εξάπλωση των πλευρών όταν στοιβάζονται.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 29301 Κάτοχος καρτών: Αυτή η θήκη βοηθά τους χρήστες να κολλούν ετικέτες για εύκολη αναγνώριση.
  • Ακρο-Μιλς 30225CRY Καπάκι κάδου: Αυτό το διαφανές καπάκι προστατεύει το εσωτερικό περιεχόμενο από μόλυνση.
  • Ακρο-Μιλς 40224 Bin Divider: Αυτό το διαχωριστικό δημιουργεί μικρά διαμερίσματα σε αυτούς τους κάδους για την αποθήκευση μικρών εργαλείων.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χωρητικότητα φόρτωσης αυτών των κάδων;

Οι κρεμαστές και στοίβες κάδοι Akro-Mils 30224 έχουν χωρητικότητα 30 lb.

Πώς να καθαρίσετε αυτούς τους κάδους;

Οι χρήστες μπορούν να καθαρίσουν αυτούς τους κάδους χρησιμοποιώντας ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού και νερού. Αποφύγετε τη χρήση σκληρών χημικών ή λειαντικών υλικών που μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια των κάδων.

Πώς πρέπει να αποθηκεύσω τους κάδους;

Αποθηκεύστε τα σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και ακραίες θερμοκρασίες. Στοιβάζετε τους κάδους για εξοικονόμηση χώρου και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι υπερφορτωμένοι.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;