Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30224GREEN Hang/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Green | AC3ENM 2RY10

AKRO-MILS 30224ΠΡΑΣΙΝΟΣ Κρεμαστός Κάδος Στοίβας, Μήκος 10-7/8 ίντσες, Πλάτος 4-1/8 ίντσες, Ύψος 4 ίντσες, Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3ENM Μοντέλο: 30224GREENΣταυρός: 2RY10

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.17 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος4 "έως 5"
Εσωτερικό μήκος9"
Μέσα σε ύψος3 3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος10 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος3 3 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου30 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων1
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος10 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος4 1 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα12
Πλάτος4 "έως 5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.216
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)30.16
Πλάτος πλοίου (cm)13.03
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30224STONE Hanng/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Stone | AB3MWC 1UGN2 30224 πέτραΠέτρα12€12.17
AKRO-MILS 30224RED Κρεμαστός/Στοίβα Κάδος, Μήκος 10-7/8 ίντσες, Πλάτος 4-1/8 ίντσες, Ύψος 4 ίντσες, Κόκκινο | AC3EAN 2RV94 30224REDRed12€12.17
AKRO-MILS 30224ΜΠΛΕ Κάδος κρεμάσματος/στοίβας, 10-7/8 ίντσες μήκος, 4-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, μπλε | AC3EAQ 2RV96 30224 ΜΠΛΕΜπλε12€12.17
AKRO-MILS 30224YELLO Hang/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Yellow | AC3EAT 2RV98 30224ΥΛΛΟΚίτρινο12€12.17
AKRO-MILS 30224BLACK Κρεμαστός/Στοίβα Κάδος, Μήκος 10-7/8 ίντσες, Πλάτος 4-1/8 ίντσες, Ύψος 4 ίντσες, Μαύρο | AC9NTL 3HRX9 30224 ΜΑΥΡΟΜαύρη12€12.17
AKRO-MILS 30224SCLAR Hang/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Clear | AD8GQZ 4KER4 30224SCLARΚαθαρισμός12€11.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30224ΠΡΑΣΙΝΟΣ Κρεμαστός Κάδος Στοίβας, Μήκος 10-7/8 ίντσες, Πλάτος 4-1/8 ίντσες, Ύψος 4 ίντσες, Πράσινο
€12.17 /μονάδα