Υλικό ακρωτηρίου: Νάιλον , Μέγεθος ακρωτηρίου: 28 " , Downtube Υλικό: PVC , Μέγεθος Downtube: 33 " , Μέγεθος ιμάντα ανάρτησης: 5 3 / 8 " , Εύκαμπτος σωλήνας Inside Dia.: 3 / 8 " , Εύκαμπτος σωλήνας Max. Πίεση @ Θερμ.: 185 psi @ 70 μοίρες. φά , Θερμ. Εύρος: -20 βαθμ. έως 150 βαθμούς φά , Υλικό εσωτερικού φακού: Πολυανθρακικό , Μέγεθος εσωτερικού φακού: 8 11 / 16 "x 4 3 / 4" , Ρεύμα κινητήρα: 5.5/ 8.3/ 16Α , Κινητήρας HP: 1/4 hp, 3/4 hp, 1 1/2 hp , Τάση κινητήρα: 115/ 230V AC , Υλικό εξωτερικού φακού: Συν-πολυεστέρας , Μέγεθος εξωτερικού φακού: 10 5 / 8 "x 5 1 / 8" , Φάση: 1 , Εύρος πίεσης: 2 έως 12 psi , Φίλτρο εξάτμισης αντλίας: 0.3 micron HEPA , Τύπος αντλίας: Λιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο , Εργασιακή πίεση: 2 έως 12 psi
Πλήρης Μάσκα Συστήματα Χαμηλής Πίεσης
Τα συστήματα χαμηλής πίεσης Allegro full mask είναι κατασκευασμένα από ελαστική σιλικόνη για αντοχή και είναι ικανά να διατηρούν το σχήμα τους ακόμη και σε ακραίες ζεστές και κρύες συνθήκες. Η διπλή φλάντζα στεγανοποίησης παρέχει βελτιωμένη στεγανοποίηση πρόσωπο με κάλυμμα και βαθιά τσέπη για το σαγόνι για ανώτερη εφαρμογή. Έχουν ενσωματωθεί με έναν αντικαταστάσιμο πολυανθρακικό φακό, ο οποίος παρέχει μια ευρύτερη περιοχή προβολής χωρίς παραμορφώσεις με επίστρωση κατά της ομίχλης και της γρατσουνιάς. Αυτά τα μοναδικά συστήματα πλήρους μάσκας χαμηλής πίεσης διαθέτουν κλιπ σχεδιασμού εύκαμπτου σωλήνα ώμου στο γιακά και ρυθμιζόμενο ιμάντα που συγκρατεί τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα, μακριά από την εργασία. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα συστήματα χαμηλής πίεσης πλήρους μάσκας, διαθέσιμα σε μήκη εύκαμπτου σωλήνα 50 και 100 πόδια.