Σύστημα χαμηλής πίεσης κράνους ALLEGRO SAFETY 9285-01, Αντλία 3/4 HP, 115 V | AF4VPW 9LHY7

ALLEGRO SAFETY Σύστημα χαμηλής πίεσης κράνους 9285-01, Αντλία 3/4 HP, 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4VPW Πρότυπο: 9285-01Cross Ref: 9LHY7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,612.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαρέχεται πακέτο αντλίας αέρα
Υλικό ακρωτηρίουΝάιλον
Μέγεθος Ακρωτηρίου28 "
CouplersΣυνδέσεις Vixon/ Rectus
Downtube ΥλικόPVC
Μέγεθος Downtube33 "
Μέγεθος ιμάντα κρεμάσματος5 3 / 8 "
Περιλαμβάνονται τα καλύμματα κεφαλήςNova 2000 (TM) Abrasive Blasting κράνος
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50 πόδια.
HP3 / 4 hp
Υλικό εσωτερικού φακούΠολυανθρακικό
Μέγεθος εσωτερικού φακού8 11 / 16 "x 4 3 / 4"
Υλικό εξωτερικού φακούΣυν-πολυεστέρας
Μέγεθος εξωτερικού φακού10 5 / 8 "x 5 1 / 8"
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν1
Απαιτήσεις ισχύος115V, 12A
Εύρος πίεσης2 έως 12 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.1
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414801680
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCouplersΡυθμός ροήςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΆτομα που εξυπηρετήθηκανΑπαιτήσεις ισχύοςΑντλία HPΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9210-02 Full Mask Σύστημα χαμηλής πίεσης, Εξυπηρετούνται δύο εργαζόμενοι, One Size | AA4PPG 12X254 9210-02ΟΒΑΚ0 έως 10 CFM100 πόδια.2115V, 12A3 / 4 hp€3,285.42
ALLEGRO SAFETY 9200-03 Full Mask Low Pressure System, 3 Worker, 50 Feet Hose, 16A | AD2ZCQ 3WYJ5 9200-03ΟΒΑΚ0 έως 20 CFM50 πόδια.3115V, 16A1 1/2 ίππους€6,595.23
ALLEGRO SAFETY 9210-03 Full Mask System Low Pressure, 2 έως 12 PSI, 115V | AD2ZCR 3WYJ8 9210-03ΟΒΑΚ0 έως 20 CFM100 πόδια.3115V, 16A1 1/2 ίππους€6,697.60
ALLEGRO SAFETY 9210-01 Full Mask Σύστημα χαμηλής πίεσης, σωλήνας 100 ποδιών, 1 εργαζόμενος που εξυπηρετείται | AF3XYF 8EUR9 9210-01ΟΒΑΚ0 έως 10 CFM100 πόδια.1115V, 4.6A1 / 4 hp€2,340.36
ALLEGRO SAFETY 9200-02 Σύστημα αέρα που παρέχεται Full Face Piece δύο ατόμων, σωλήνας 50 ποδιών | AF4GXA 8WNC4 9200-02ΟΒΑΚ0 έως 10 CFM50 πόδια.2115V, 12A3 / 4 hp€3,396.42
ALLEGRO SAFETY 9200-01 Παρεχόμενο σύστημα αέρα για ένα άτομο Full Face Piece, σωλήνας 50 ποδιών | AF4ZAB 9RTT5 9200-01ΟΒΑΚ0 έως 5 CFM50 πόδια.1115V, 4.6A1 / 4 hp€2,195.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY Σύστημα χαμηλής πίεσης κράνους 9285-01, Αντλία 3/4 HP, 115 V
€4,612.66 /μονάδα