A Χρώμα: Μαύρη , Ενισχυτές καλωδίων: 30A , Μετρητής καλωδίου: 14/3 AWG , Μήκος καλωδίου: 50 πόδια. , Κατηγορία επικίνδυνης τοποθεσίας: Τάξη I, II, Division I&2, Group B, C, D, F & G , HP: 1 hp , Μήκος: 50 πόδια. , Διαμόρφωση βύσματος NEMA: 20A , Ενισχυτές βυσμάτων: 20A , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμ. έως 221 βαθμούς φά , Τύπος: Αντιεκκρηκτικοί
Προέκταση με αντιεκρηκτική προστασία
Τα καλώδια επέκτασης Allegro είναι ανθεκτικά σε έκρηξη και διαθέτουν υποδοχή 20 Amp και εξάρτημα. Αυτά τα ανθεκτικά στη θερμοκρασία προσαρμόσιμα κορδόνια έχουν εύρος θερμοκρασίας - 40 βαθμούς F έως 221 βαθμούς F και προσφέρουν ανώτερη αντοχή στην τριβή. Τόσο το βύσμα όσο και το δοχείο έχουν επιβεβαιώσεις CSA για τις Ομάδες Β, Γ και Δ Κατηγορίας Ι Τμήμα 1 και 2. Κλάση II, Κατηγορία 1 και 2 Ομάδες F και G. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα μαύρα Allegro, 50 ιντσών, αντιεκρηκτικά καλώδια επέκτασης, διαθέσιμα σε επιλογές τάσης 125VAC και 220VAC.
Χαρακτηριστικά
- Διατίθενται τόσο με το βύσμα όσο και με την υποδοχή που διαθέτουν πιστοποιήσεις CSA για χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα όπως Κατηγορία I, Τμήμα 1 & 2, Ομάδες Β, Γ & Δ και Κατηγορία II, Τμήμα 1 & 2, Ομάδες F & G.
- Αυτά τα αντιεκρηκτικά καλώδια επέκτασης είναι ανθεκτικά στη θερμοκρασία και ικανά να αντέχουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 221 βαθμούς F.
- Είναι εξοπλισμένα με βύσμα 20Α και εξάρτημα για ασφαλείς ηλεκτρικές συνδέσεις.
- Αυτά τα μαύρα αντιεκρηκτικά καλώδια προέκτασης 50 ποδιών λειτουργούν σε τάσεις 125VAC / 220VAC.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς μπορώ να συνδέσω αυτά τα καλώδια επέκτασης;
- Διασφαλίστε προφυλάξεις ασφαλείας και φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ).
- Επαληθεύστε τη συμβατότητα αυτών των καλωδίων επέκτασης με την πηγή τροφοδοσίας και τον εξοπλισμό σας.
- Προετοιμάστε την πηγή ρεύματος απενεργοποιώντας την και αποσυνδέοντάς την με ασφάλεια.
- Επιθεωρήστε τα καλώδια επέκτασης για τυχόν ζημιές ή σημάδια φθοράς.
- Συνδέστε καλά το βύσμα των καλωδίων επέκτασης στην πρίζα ή στην πρίζα.
- Στερεώστε τυχόν μηχανισμούς ασφάλισης ή χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες βίδες ή μάνδαλα για να ασφαλίσετε τη σύνδεση.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό ή τη συσκευή στο άλλο άκρο των καλωδίων επέκτασης.
- Ελέγξτε τη σύνδεση ενεργοποιώντας την πηγή ρεύματος και βεβαιώνοντας ότι ο εξοπλισμός λαμβάνει ρεύμα.
- Περάστε με ασφάλεια τα καλώδια προέκτασης για να αποφύγετε τους κινδύνους σκονίσματος και την επαφή με πηγές θερμότητας ή επικίνδυνα υλικά.
- Ελέγχετε και συντηρείτε τακτικά το καλώδιο επέκτασης για φθορά ή ζημιά και διατηρείτε το καθαρό και απαλλαγμένο από υπολείμματα.
Μπορώ να συνδέσω πολλά καλώδια επέκτασης Allegro Safety;
Γενικά δεν συνιστάται η σύνδεση πολλών καλωδίων επέκτασης μαζί. Μπορεί να οδηγήσει σε πτώσεις τάσης, αυξημένο κίνδυνο ηλεκτρικών κινδύνων και πιθανή ζημιά στις συνδεδεμένες συσκευές. Εάν πρέπει να καλύψετε μεγαλύτερη απόσταση, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μονό καλώδιο προέκτασης κατάλληλου μεγέθους.
Πόσο καιρό μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα καλώδια επέκτασης;
Σύμφωνα με τα πρότυπα του OSHA, αυτά τα καλώδια επέκτασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μέγιστο διάστημα 90 ημερών.
Μπορούν οι χρήστες να συνδέσουν ένα προστατευτικό υπέρτασης σε αυτά τα καλώδια επέκτασης;
Γενικά δεν συνιστάται η σύνδεση των προστατευτικών υπερτάσεων σε καλώδια επέκτασης λόγω του κινδύνου υπερφόρτωσης του κυκλώματος και των πιθανών κινδύνων πυρκαγιάς. Τα προστατευτικά υπέρτασης έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται μια συγκεκριμένη ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου και η πρίζα σε ένα καλώδιο επέκτασης που μπορεί να είναι ήδη κοντά στην χωρητικότητά του μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και ηλεκτρικά προβλήματα. Συνιστάται να συνδέετε απευθείας τα προστατευτικά υπέρτασης στις πρίζες τοίχου όποτε είναι δυνατόν για να διασφαλιστεί η σωστή ηλεκτρική ασφάλεια και να αποφευχθεί ο πιθανός κίνδυνος.
Ποια είναι η σημασία των βυσμάτων και των υποδοχών σε αυτά τα αντιεκρηκτικά καλώδια επέκτασης;
Το βύσμα και τα εξαρτήματα της υποδοχής είναι σημαντικά καθώς διευκολύνουν τη σύνδεση και την αποσύνδεση ηλεκτρικών ή μηχανικών συσκευών, επιτρέποντας τη μετάδοση ισχύος, σημάτων ή δεδομένων μεταξύ τους.