ALLEGRO SAFETY 9200-03 Full Mask Low Pressure System, 3 Worker, 50 Feet Hose, 16A | AD2ZCQ 3WYJ5

ALLEGRO SAFETY 9200-03 Σύστημα χαμηλής πίεσης Full Mask, 3 Worker, 50 Feet Hose, 16A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2ZCQ Πρότυπο: 9200-03Cross Ref: 3WYJ5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,595.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαρέχεται πακέτο αντλίας αέρα
CouplersΟΒΑΚ
Ρυθμός ροής0 έως 20 CFM
Περιλαμβάνονται τα καλύμματα κεφαλήςΑναπνευστήρας πλήρους προσώπου
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50 πόδια.
Εύκαμπτος σωλήνας Max. Πίεση @ Θερμ.185 psi @ 70 μοίρες. φά
Θερμ. Εύρος-20 βαθμ. έως 150 βαθμούς φά
Ρεύμα κινητήρα5.5/ 8.3/ 16Α
Κινητήρας HP1/4 hp, 3/4 hp, 1 1/2 hp
Τάση κινητήρα115/ 230V AC
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν3
Φάση1
Απαιτήσεις ισχύος115V, 16A
Εύρος πίεσης2 έως 12 psi
Φίλτρο εξάτμισης αντλίας0.3 micron HEPA
Αντλία HP1 1/2 ίππους
Τύπος αντλίαςΛιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο
Υλικό Vaneάνθρακας
Εργασιακή πίεση2 έως 12 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.35
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8414801680
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCouplersΡυθμός ροήςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΆτομα που εξυπηρετήθηκανΑπαιτήσεις ισχύοςΑντλία HPΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9210-02 Full Mask Σύστημα χαμηλής πίεσης, Εξυπηρετούνται δύο εργαζόμενοι, One Size | AA4PPG 12X254 9210-02ΟΒΑΚ0 έως 10 CFM100 πόδια.2115V, 12A3 / 4 hp€3,285.42
ALLEGRO SAFETY 9210-03 Full Mask System Low Pressure, 2 έως 12 PSI, 115V | AD2ZCR 3WYJ8 9210-03ΟΒΑΚ0 έως 20 CFM100 πόδια.3115V, 16A1 1/2 ίππους€6,697.60
ALLEGRO SAFETY 9210-01 Full Mask Σύστημα χαμηλής πίεσης, σωλήνας 100 ποδιών, 1 εργαζόμενος που εξυπηρετείται | AF3XYF 8EUR9 9210-01ΟΒΑΚ0 έως 10 CFM100 πόδια.1115V, 4.6A1 / 4 hp€2,340.36
ALLEGRO SAFETY 9200-02 Σύστημα αέρα που παρέχεται Full Face Piece δύο ατόμων, σωλήνας 50 ποδιών | AF4GXA 8WNC4 9200-02ΟΒΑΚ0 έως 10 CFM50 πόδια.2115V, 12A3 / 4 hp€3,396.42
Σύστημα χαμηλής πίεσης κράνους ALLEGRO SAFETY 9285-01, Αντλία 3/4 HP, 115 V | AF4VPW 9LHY7 9285-01Συνδέσεις Vixon/ Rectus-50 πόδια.1115V, 12A-€4,612.66
ALLEGRO SAFETY 9200-01 Παρεχόμενο σύστημα αέρα για ένα άτομο Full Face Piece, σωλήνας 50 ποδιών | AF4ZAB 9RTT5 9200-01ΟΒΑΚ0 έως 5 CFM50 πόδια.1115V, 4.6A1 / 4 hp€2,195.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9200-03 Σύστημα χαμηλής πίεσης Full Mask, 3 Worker, 50 Feet Hose, 16A
€6,595.23 /μονάδα