CENTURY F393L Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/4 Hp 1725 115v 56cz Odp | AE8UDA 6FJF0

CENTURY F393L Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/4 Hp 1725 115v 56cz Odp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8UDA Μοντέλο: F393LCross Ref: 6FJF0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€572.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜπάλα
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΔεν απαιτείται
Απαιτείται πυκνωτήςΚανένας
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56CZ
Πλήρες φορτίο5.0
HP1 / 4, 1 / 12
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΠρόσωπο
RPM πινακίδας1725/1140
Ονομαστική απόδοση62.0%
Αριθμός Ταχυτήτων2
Συνολικό μήκος12 5 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Προσανατολισμός άξοναΟριζόντιος
Τύπος άξοναΚλειδωμένο
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • HP @ Χαμηλότερο RPM (1/12)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΠλήρες φορτίοHPΜήκος άξοναΜήκος λιγότερο άξοναςΘέση τοποθέτησης κινητήραRPM πινακίδαςΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
CENTURY F262 Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/3 Hp 1725 115v 56cz Odp | AD8TQX 4MB72 F2621.355.4/2.31 / 3, 1 / 102.25 "9"Όλη η γωνία1725/11402€619.09
CENTURY F276 Μοτέρ Split Phase 1/3 Hp 850 115v 56cz Odp | AD8TQY 4MB74 F2761.08.61/32.25 "10.625 "Όλη η γωνία8501€828.07
CENTURY F263 Μοτέρ Split Phase 1/2 Hp 1725 115v 56cz Odp | AD8TRB 4MB78 F2631.256.8/3.81 / 2, 1 / 72.25 "9.375 "Όλη η γωνία1725/11402€573.41
CENTURY F395 Μοτέρ Split Phase 1/12 Hp 850 115v 56cz Odp | AD8TRD 4MB80 F3951.42.61/122.375 "6.625 "Όλη η γωνία8501€720.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY F393L Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/4 Hp 1725 115v 56cz Odp
€572.42 /μονάδα