CENTURY F395 Μοτέρ Split Phase 1/12 Hp 850 115v 56cz Odp | AD8TRD 4MB80

CENTURY F395 Διαχωρισμός κινητήρα Phase 1/12 Hp 850 115v 56cz Odp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8TRD Μοντέλο: F395Cross Ref: 4MB80

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€720.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΔεν απαιτείται
Απαιτείται πυκνωτήςΚανένας
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56CZ
Πλήρες φορτίο2.6
HP1/12
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας6.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΠρόσωπο
RPM πινακίδας850
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPMΚάτω από το 1000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.4
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.375 "
Τύπος άξοναΚλειδωμένο
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.4375
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)43.69
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8501402040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΠλήρες φορτίοHPΜήκος άξοναΜήκος λιγότερο άξοναςΘέση τοποθέτησης κινητήραRPM πινακίδαςΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
CENTURY F262 Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/3 Hp 1725 115v 56cz Odp | AD8TQX 4MB72 F2621.355.4/2.31 / 3, 1 / 102.25 "9"Όλη η γωνία1725/11402€619.09
CENTURY F276 Μοτέρ Split Phase 1/3 Hp 850 115v 56cz Odp | AD8TQY 4MB74 F2761.08.61/32.25 "10.625 "Όλη η γωνία8501€828.07
CENTURY F263 Μοτέρ Split Phase 1/2 Hp 1725 115v 56cz Odp | AD8TRB 4MB78 F2631.256.8/3.81 / 2, 1 / 72.25 "9.375 "Όλη η γωνία1725/11402€573.41
CENTURY F393L Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/4 Hp 1725 115v 56cz Odp | AE8UDA 6FJF0 F393L1.355.01 / 4, 1 / 122.25 "9.875 "Οριζόντιος1725/11402€572.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY F395 Διαχωρισμός κινητήρα Phase 1/12 Hp 850 115v 56cz Odp
€720.05 /μονάδα