BISHOP-WISECARVER R76799360 Συρόμενος δακτύλιος Πλήρης δακτύλιος 875.74 χιλ. Od | AC2VQK 2NDK7

BISHOP-WISECARVER R76799360 Slide Ring Full Ring 875.74 Mm Od

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VQK Μοντέλο: R76799360Cross Ref: 2NDK7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,116.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι
Μέσα Dia.722.26mm
Μέγεθος οπής στερέωσης14mm
Αριθμός οπών σιδηροδρόμων16
Εκτός Dia.875.74mm
Φινίρισμα σιδηροτροχιάςΓείωση ακριβείας
Υλικό σιδηροτροχιάςΑτσάλι
Τύπος βίδαςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Θερμ. Εύρος-20 να 60
Μέγεθος νήματοςM12
ΧαρακτηριστικάΠλήρες δακτύλιο 360 μοιρών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.2
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)87.63
Πλάτος πλοίου (cm)87.63
Κωδικός ΕΣ8482992560
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος ράγας (mm) (50.5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγεθος οπής στερέωσηςΕκτός Dia.Μέγεθος νήματοςΤιμή
BISHOP-WISECARVER R1293360 Slide Ring Πλήρης Δαχτυλίδι 105.37 Mm Od | AC2VQC 2NDJ9 R129336080.63mm3.7mm105.37mmM3€1,174.74
BISHOP-WISECARVER R12127360 Συρόμενος δακτύλιος Πλήρης δακτύλιος 139.37 χιλ. Od | AC2VQD 2NDK1 R12127360114.63mm3.7mm139.37mmM3€1,379.94
BISHOP-WISECARVER R25159360 Συρόμενος δακτύλιος Πλήρης δακτύλιος 184.74 χιλ. Od | AC2VQE 2NDK2 R25159360133.26mm5.5mm184.74mmM5€1,404.09
BISHOP-WISECARVER R25255360 Συρόμενος δακτύλιος Πλήρης δακτύλιος 280.74 χιλ. Od | AC2VQF 2NDK3 R25255360229.26mm5.5mm280.74mmM5€2,433.85
BISHOP-WISECARVER R25351360 Συρόμενος δακτύλιος Πλήρης δακτύλιος 367.74 χιλ. Od | AC2VQG 2NDK4 R25351360325.26mm5.5mm367.74mmM5€2,971.05
BISHOP-WISECARVER R44468360 Συρόμενος δακτύλιος Πλήρης δακτύλιος 512.74 χιλ. Od | AC2VQH 2NDK5 R44468360423.26mm6.8mm512.74mmM6€4,156.53
BISHOP-WISECARVER R44612360 Συρόμενος δακτύλιος Πλήρης δακτύλιος 656.74 χιλ. Od | AC2VQJ 2NDK6 R44612360567.26mm6.8mm656.74mmM6€5,347.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISHOP-WISECARVER R76799360 Slide Ring Full Ring 875.74 Mm Od
€9,116.45 /μονάδα