CAROL C3519.41.86 Καλώδιο ομοαξονικό Rg58 / U 1000 Natural | AD3HVP 3ZK55

CAROL C3519.41.86 Cable Coaxial Rg58/U 1000' Natural

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HVP Μοντέλο: C3519.41.86Σταυρός: 3ZK55

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,484.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμοαξονικό καλώδιο
Τύπος καλωδίουRG58 / U
χωρητικότητα25.0 pF / Ft
ΧρώμαΦυσικό
Μέγεθος αγωγού19 AWG
Αντίσταση50 Ohms
Υλικό μπουφάνPVC
Τύπος σακάκιPVC
Μήκος1000ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.161 "
Θωράκιση95% γυμνή πλεξούδα χαλκού
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
ΧαρακτηριστικάΟνομαστική Plenum

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.0025
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ8544200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΧρώμαΜέγεθος αγωγούΤύπος σακάκιΟνομαστική εκτός Dia.ΘωράκισηΜήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)Τιμή
CAROL C1155.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 20AWG 1000 ReelFT | AB6LWV 21Y691 C1155.41.01RG 58 / UΜαύρη20 AWGΜη μολυσμένη ένωση PVC0.195 "95% Πλεκτό χαλκό σε κονσέρβες1000 Reel€907.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C3519.41.86 Cable Coaxial Rg58/U 1000' Natural
€1,484.90 /μονάδα